- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 洗濯機/洗濯乾燥機
- 洗濯機 2槽式のおすすめ人気ランキング
洗濯機 2槽式のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新91件の「洗濯機 2槽式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二層式洗濯機」、「業務用洗濯脱水機」、「脱水機」などの商品も取り扱っております。
ステンレス脱水槽でいつも清潔。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切り替えしやすい新型つまみ。
衣類のからみを抑える水流方式。
終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品
脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)
材質
(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス
質量(kg)
25.5
タイプ
標準、ソフト
電源電圧
単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×438×920
対応
(防水パン)幅640×奥行350(mm)
電源コード(m)
1.9
ホース長さ(m)
(排水)0.6(側面から出た長さ)
使用時間(分)
(標準洗濯)16(脱水)6
機能
毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)
排水
左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯)230/280(脱水)100/140
運転音
(洗濯)43/46(脱水)47/51
標準使用水量(L)
高43、中36、低30
洗濯容量(kg)
5.5
脱水容量(kg)
5
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ
質量(kg)
25
色
ホワイト
種類
2槽式洗濯機
消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120
騒音値(dB)
(洗濯側) 44、(脱水側) 47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)
洗濯/脱水容量(kg)
5
水量(L)
定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
大容量8kgなので一度に洗える。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切替しやすい操作パネル採用。
スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。
終了ブザー付。
仕様
毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚
付属品
脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)
材質
(洗濯槽・脱水槽)プラスチック
質量(kg)
23.5
色
ホワイト
種類
二槽式洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(適合防水パン)715×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×465×995
電源コード(m)
1.9
ホース長さ(m)
排水0.85(側面から出た長さ)
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz)
運転音(dB)
洗濯時43/46、脱水時48/53
排水
左右2方向
モード
標準、ソフト
定格消費電力(W)(50/60Hz)
洗濯時260/320、脱水時120/150
運転時間(分)
洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)
洗濯/脱水容量(kg)
8.0/5.0
水量(L)
76/70/63/57/50/43
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様
(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品
給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)
30
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×534×835
機能
チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間
1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品
給水ホース
材質
鉄、ABS樹脂
質量(g)
28000
種類
縦型洗濯機
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×535×835
電源コード(m)
1.9
保証期間
お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300/330
防水性
IPX4
運転時間(分)
所要:46
標準使用水量(L)
89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)
4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)
(洗濯)0.6
容量(g)
(洗濯)600
トラスコ品番
759-0229
幅(mm)
362
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
525
種類
ハンディ洗濯機
奥行(mm)
362
容量(L)
10(最大)
電源
単相100V
消費電力
85W
設定方式
標準・弱
洗濯可能量(/回)
(目安)軍手約20双
タイマー設定
3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮
付属品
取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個
質量(kg)
20
種類
縦型洗濯機
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)
標準使用水量(L)
82
洗濯方法
渦巻き式
供給水圧(MPa)
(水道)0.03~0.85
洗濯容量(kg)
3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)
8
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×365×600
コード長さ(cm)
150
ドラム容量(L)
約20
脱水容量(kg)
約3
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し
洗濯/脱水容量(kg)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57.7×53.5×98.6
質量(kg)
33
タイマー
6/9時間後(予約)
消費電力(W)
490/590(50/60Hz)
標準使用水量(L)
108
運転音(dB)
洗い41/脱水46
ホース長さ(cm)
左出し109/右出し82(排水ホース)
色
ホワイト
仕様
目安時間:43分(洗濯 標準コース)
種類
縦型洗濯機
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)
約2
種類
ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
340×343(最大値)
容量(kg)
約2
アズワン品番
64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
390×380×330
質量(g)
3800
付属品
本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
脱水槽:200×180
容量(L)
最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(mm)
850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機
風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用
黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用
仕様
標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚
付属品
マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1)
材質
洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)
21
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×480×815
電源(単相/V)
100(50/60Hz共有)
電源コード(m)
1.9
ホース長さ(m)
給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ)
機能
標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄
乾燥質量(kg)
1
運転音(dB)
洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz)
排水
背面方向(左右可能)
定格消費電力(W)(50/60Hz)
洗濯時200/232
消費電力量(Wh)
洗濯時60/65(50/60Hz)
対応寸法(mm)
防水パン:幅420×奥行440
標準使用水量(L)
72
洗濯/脱水容量(kg)
3.3
乾燥方式
風乾燥
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
材質
フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプ
バケツ
容量(L)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
307×320
TKG品番
7-0264-1201
TKG品番(2017)
6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。
バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき
仕様
水量:(最大)8
幅(mm)
362
高さ(mm)
386
奥行(mm)
362
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
88
本体質量(kg)
4.2
オートタイマー(分)
15
最大荷重(kg)
2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様
標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-46L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:19枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品
マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質
洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
526×500×890
電源(単相/V)
100(50/60Hz共有)
電源コード(m)
1.9
ホース長さ(m)
給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能
標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)
2
排水
左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)
洗濯時350/395
消費電力量(Wh)
洗濯時79/79(50/60Hz)
対応寸法(mm)
防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)
87
洗濯/脱水容量(kg)
5.5
乾燥方式
風乾燥
頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!。操作しやすいダイヤル式。排水ホース付き。一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚。洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg。脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分。色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に。洗濯槽に糸くずフィルター付き。軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます。両側に取っ手付き。1年間保証書付き
セット内容
本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書
材質
本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン
質量(kg)
(約)10
色
ホワイト
種類
2槽式洗濯機
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
(洗濯)240・(脱水)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)55×36×57.5
ホース長さ(cm)
排水:(約)42(本体よりホース先端まで)
洗濯方法
うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式
洗濯容量(kg)
約3.6・(脱水)約2
1台
¥23,980
税込¥26,378
12日以内出荷