- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機排水アダプターのおすすめ人気ランキング
洗濯機排水アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新113件の「洗濯機排水アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水アダプター」、「洗濯機 エルボ」、「洗濯機 アダプター」などの商品も取り扱っております。
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質
EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで。排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ。国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質
TPE
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質
PVC、NBR
入数
10/箱、100/梱
材質
ゴム
材質
(3)CR、(4)PP、(5)ABS、(6)ABS、(7)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途ABSトラップ用
適合機種
PJ2005、2006、2007
セット内容
ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
M44洗濯機排水ホースに使用するインナーです。
材質
ABS
寸法
30
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
6日以内出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様
クロームメッキ
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗濯機排水ホースの接続口
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
ホース内径(Φmm)
30
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品
バンド
材質
エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)
1~50
アズワン品番
64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質
PVC
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
内径Φ38の排水ホース専用アダプタです。
排水ホースの抜けや臭気上がりを防止します。
材質
ABS、PP
タイプ
塩ビパイプ50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
アズワン品番
64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品
バンド
材質
TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質
エルボ:TPO
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質
EPDM
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
使用場所
排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。