- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機排水ホース ジョイントのおすすめ人気ランキング
洗濯機排水ホース ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「洗濯機排水ホース ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 排水ホース 接続」、「排水ホース差込口」、「洗濯機排水二股」などの商品も取り扱っております。
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)
30
付属品
ホース差込口、ホースエンド
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
使用温度(℃)
1~50
ホース外径(Φmm)
34
洗濯機排水ホースの接続口
材質
塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
ホース内径(Φmm)
30
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質
P.E.
長さ(mm)
28
色調
アイボリー
仕様
ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続
材質
ABS樹脂
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質
PVC
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
寸法H(mm)
46.5
寸法D(mm)
73.0
寸法D1(mm)
56.0
寸法D2(mm)
38.5
寸法H1(mm)
40.5
適合パイプ
VP50、VU50
寸法D3(mm)
32.5
Oリング
不要
寸法D4(mm)
25
寸法D5(mm)
58
適合ホース
口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様
排水ホースの延長用
材質
塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
Φ31×60
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
洗濯機用排水ホースを延長用として使用するときのパーツです。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質
PVC
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
排水ホースを延長するときに中間に使用します。
材質
PVC
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
寸法L(mm)
104
寸法D1(mm)
51
寸法D2(mm)
56
寸法H1(mm)
65
適合パイプ
VP50、VU50
寸法H2(mm)
107
寸法H3(mm)
49
適合配管
VP50、VU50
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
取付穴径(Φmm)
30
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)
30
ホース径(Φmm)
30
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合
VP、VU50兼用
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
適合配管
VP、VU50兼用
商品タイプ
床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
二層式排水栓用のねじ式接続タイプです。
材質
PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗濯機排水ホースの先端に接続
材質
ABS樹脂
色
グリーン
ホース内径(Φmm)
30
1個
¥239
税込¥263
当日出荷