- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機用ニップル 三栄のおすすめ人気ランキング
洗濯機用ニップル 三栄のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新100件の「洗濯機用ニップル 三栄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機用ニップル ストッパー付」、「ストッパー 付 給水 栓」、「ツバ付 水栓」などの商品も取り扱っております。
洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合
自在水栓(呼び13)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
青銅
曲げ角度
90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質
黄銅
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合
カップリング水栓
取付ねじ
G1/2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用
適合
自在水栓(呼び13)
材質
ポリアセタール
呼び径
13
取付ねじ
26山20
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじ
W26山20
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
幅(mm)
44
呼び径
13
縦(mm)
44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径
13
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
材質
黄銅
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番
419-0696
材質
POM、黄銅
呼び径
13
取付ねじ
W26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)
13
ハンドル
90°開閉
仕様
逆止弁、吐水口固定式
使用場所
屋内専用
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合
万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
青銅
曲げ角度
90°
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用
取付ねじ
W26山20
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
ポリアセタール、黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
洗濯機ホースを接続
万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじサイズ
W26山20
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合
万能ホーム水栓(呼び13)
材質
黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カップリング水栓や二口水栓などに使用。
用途洗濯機用
取付ねじ
G1/2
適合
カップリング水栓
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合
蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番
792-9226
材質
ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)
50
質量(g)
37
最大使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
60
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷