- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機用分岐栓のおすすめ人気ランキング
洗濯機用分岐栓のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新104件の「洗濯機用分岐栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯 水 栓 分岐」、「洗濯機 給水分岐」、「洗濯機用双口水栓」などの商品も取り扱っております。
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)
(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)
(散水用)12~15
質量(g)
154
トラスコ品番
818-7305
材質
(主要部)ABS樹脂
口数
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用
トラスコ品番
818-7351
材質
(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM
質量(g)
177
口数
2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様
パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合
IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質
黄銅、POM
入数
5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合
C-1,C-6,C-16,C-27
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
普通に使っていても節水効果があります。
口数
2
ハンドル形状
三角ハンドル
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)
16まで
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品
クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。洗濯機用分岐栓。
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×90×120
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
種類
ねじ込み継手
形状
チーズ
材質
青銅製
パッキン
アリ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様
水・止水の切替コック付
トラスコ品番
381-3959
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
115
質量(g)
93
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
グリーン購入法
適合
自動閉止機構付き。赤ポイント付き
用途JIS規格水栓13の2ハンドル混合栓、単水栓用
付属品
赤ポイント付き
材質
青銅
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
水栓の本体とパイプの間に取り付けて食器洗い機等に送水します。2方向同時の送水不可。逆止弁内蔵。
材質
黄銅
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。
用途全自動洗濯機用
質量(g)
173
仕様
各メ-カ-の全自動洗濯機に対応。ストップコネクター付き。ロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mm
トラスコ品番
818-7306
材質
(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質
黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
材質
本体/青銅製クロームメッキ
寸法
13
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合
一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷