洗濯機用水栓 ストッパーつきのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
100件の「洗濯機用水栓 ストッパーつき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機用水栓」、「ストッパー 付き 水 栓」、「ウォーター ハンマー 防止 水 栓」などの商品も取り扱っております。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合 呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじ W26山20 仕様 自動閉止機構付き 材質 黄銅 幅(mm) 44 呼び径 13 縦(mm) 44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格 JIS規格 呼び径 13 呼び 13 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル 入数 40/箱
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm) 13 ハンドル 90°開閉 仕様 逆止弁、吐水口固定式 使用場所 屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質 青銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


普通に使っていても節水効果があります。
仕様 吐水口固定形 機能 とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格 日本工業規格品 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル アズワン品番 64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷


用途洗濯機用水栓 仕様 第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付 呼び径(mm) 13 呼び径 13 ハンドル形状 三角ハンドル カップリング 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 グリップハンドル 取付ねじサイズ PJ1/2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 単水栓 適合場所 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い 取付け方法 壁付き ハンドル形状 グリップハンドル 付加機能 洗濯機用水栓 カップリング 対応 操作方法 ハンドルを上下操作
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートストッパー付
呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 グリップハンドル 使用地区 一般地
1個
4,288 税込4,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付
呼び径(mm) 13 ハンドル 90°開閉 使用場所 屋内専用
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合 万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20・G1/2 アズワン品番 64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm) 9.5・12.5(対応壁) 入数 16/箱
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Panasonic(パナソニック)壁ピタ水栓
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg) 0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×175×52
1個
8,698 税込9,568
当日出荷