洗濯機給水延長ホースのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
99件の「洗濯機給水延長ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水ホース 延長」、「洗濯機用ホース」、「ねじれ防止ジョイント」などの商品も取り扱っております。


1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール アイボリー 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m) 3 トラスコ品番 816-3792 再生紙使用マーク 適合
1セット(12個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷


1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質 PVC、POM 使用温度(℃) 60以内 耐圧(MPa) 1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm) (散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm) (散水用)12~15 質量(g) 154 トラスコ品番 818-7305 材質 (主要部)ABS樹脂 口数 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース) PVC樹脂 材質(ジョイント) POM樹脂 材質(パッキン) 塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m) 1 材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ 元口なし 質量(g) 300 ホース長さ(m) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質 PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m) 2 トラスコ品番 816-3791 再生紙使用マーク 適合
1セット(12個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質 PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)ホース回転中間継手
回転機能でホースのねじれを防止。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 材質 (プラスチック部)PP・ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
479 税込527
当日出荷

洗濯機ニップルに散水ホースを接続する際に便利なセット。
用途洗濯機用 材質 ポリアセタール 適合ホース内径(Φmm) 15
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。 (※蛇口をしめて行ってください。)
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用 使用流体 材質 軟質塩化ビニール 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 使用圧力(MPa) 0~0.7 外径(Φmm) 20 特性 耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)