- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯水栓ワンタッチのおすすめ人気ランキング
洗濯水栓ワンタッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「洗濯水栓ワンタッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯水栓」、「洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント」、「洗濯機用ホーム水栓」などの商品も取り扱っております。
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
吐水口
PY121-4TVX-16
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
三角ハンドル
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20・G1/2
アズワン品番
64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途洗濯機用水栓
仕様
第三者(日本水道協会)認証品。エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ツバ付ワンタッチノズル付
呼び径(mm)
13
呼び径
13
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)
13
ハンドル
90°開閉
仕様
逆止弁、吐水口固定式
使用場所
屋内専用
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじ
W26山20
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
幅(mm)
44
呼び径
13
縦(mm)
44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品
ワンタッチノズル
口数
1
ハンドル形状
三角ハンドル
内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品
バンド付き
適合
二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用
材質
POM
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
自動閉止機構(ストッパー)つきの水栓や洗濯機用ニップルに接続し、通水テストが行えるテスターです。
洗濯機用水栓などのストッパーを解除し、通常の水栓としても使用できます。
取付け・取外しがワンタッチで行えます。
材質
ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
アズワン品番
64-5153-37
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)
1~50
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
適合
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじ
W26山20
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)
材質
黄銅、ポリカーボネート
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20
アズワン品番
64-5150-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合
蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番
792-9226
材質
ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)
50
質量(g)
37
最大使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
60
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格
JIS規格
呼び径
13
呼び
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
入数
40/箱
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20
アズワン品番
64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品
パッキン (1コ)
適合
呼び13のカップリング付水栓
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
G1/2
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径
13
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
吐水口固定形
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格
日本工業規格品
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
仕様
オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
PJ1/2
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品
パッキン (1コ)
適合
内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質
黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20
アズワン品番
64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用
適合
万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20・G1/2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷