洗濯物乾燥機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
166件の「洗濯物乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥機 ラック 台」、「洗濯乾燥機台」、「洗濯乾燥機」などの商品も取り扱っております。
仕様 ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」 質量(kg) 約24 消費電力(W) 1240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 634×499×680 メーカー パナソニック
1個
74,500 税込81,950
当日出荷

コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質 内槽:ステンレス 幅(mm) 約490 質量(kg) 約17 高さ(mm) 約585 種類 乾燥機 奥行(mm) 約400 電圧(V) AC100 消費電力(W) 850 回転数(min-1[r.p.m]) ドラム:約53 容量(kg) 乾燥機:2.5 タイマー設定 20分刻みで最大200分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンド トラスコ品番 201-3588 幅(mm) 610~850 厚さ(mm) 513 質量(kg) 11.5 シルバーグレー 高さ(mm) 1040~1330 奥行(mm) 513 アズワン品番 64-8484-60
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

排水が要らない、温風気化式乾燥機! タッチパネル式で簡単操作!!タッチパネル式でオートモード搭載!
用途ドラム式 大容量 温風 服乾燥機 洗濯物 衣類 乾燥機 家庭用 新生活 一人暮らし! 材質 ステンレス、スチール 幅(mm) 600 質量(kg) 24 電圧 13A 高さ(mm) 686 奥行(mm) 462 消費電力(W) 1300 回転数(min-1[r.p.m]) 45(ドラム) 乾燥質量(kg) 5.5 電源(AC V) 100(50/60Hz共用)
1個
39,980 税込43,978
取扱い終了

1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類 乾燥機 容量(kg) 5
1台
61,980 税込68,178
8日以内出荷

家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。 付属品 取扱説明書(保証書) 質量(kg) 12 消費電力(W) 720 電源 AC100V 50/60Hz 容量(kg) 2.5 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×475×578 運転音(dB) 52
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。 材質 (本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ) ステン/ホワイト 質量(g) 3800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×320×1360
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機 洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg) 騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動 2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能 3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg) 3 本体質量(kg) 17 騒音値(dB) 45.6
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機 乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。 この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。 最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。 この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください! デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです! 平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。 バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。 温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。 本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機 寸法(mm) 本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000 質量(kg) 約5.3 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 1000 タイマー 0~90分 温度(℃) サーモスタット:90、ヒューズ:120 ケーブル長(cm) 約160(電源プラグ含む) 材質 本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル 付属品 乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書 種類 乾燥機
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類 縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×580×980 消費電力(W)(50/60Hz) 600 機能 簡易乾燥 標準使用水量(L) 126
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg) 8 寸法(mm) 約595×652×908 質量(g) 72000 材質 SGCC、PP 種類 ドラム式洗濯機 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 定格入力(W) 1000 消費電力(W) 電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800 標準使用水量(L) 80 乾燥質量(kg) 標準:4 水量(L) 標準:30 防水性 IPX4 運転音(dB) 洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45 電源コード(m) 約1.5 付属品 給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ 保証期間 お買い上げ日より1年間 ホワイト
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

日立グローバルライフソリューションズ洗濯機 7kg
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し 洗濯/脱水容量(kg) 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 57.7×53.5×98.6 質量(kg) 33 タイマー 6/9時間後(予約) 消費電力(W) 490/590(50/60Hz) 標準使用水量(L) 108 運転音(dB) 洗い41/脱水46 ホース長さ(cm) 左出し109/右出し82(排水ホース) ホワイト 仕様 目安時間:43分(洗濯 標準コース) 種類 縦型洗濯機
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラック。ハンガーパイプ、小物の収納・整理に便利なメッシュ棚と小物掛けに便利なメッシュパネル付。
トラスコ品番 511-6546 網棚寸法(奥行D×幅W)(mm) 28×54
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様 (洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品 給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg) 30 種類 縦型洗濯機 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 565×534×835 機能 チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間 1年 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 材質 本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置 サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m) 3.4 機能 自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 482×686×50(トレー) ヒータータイプ シーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)衣類乾燥機
一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
付属品 排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ 寸法(mm) 幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034) 質量(kg) 約31 タイプ ドア開閉:左開き 消費電力(W) 1255 機能 コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分) 乾燥方式 空冷除湿式
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W) 【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12 材質 ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂 質量(g) 3500 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×257×342 モード 衣類乾燥3段階、送風3段階 タイマー 2.4.8時間
1台
10,900 税込11,990
当日出荷