洗濯物干しアームのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
121件の「洗濯物干しアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干しアーム」、「洗濯物干し」、「洗濯物干し 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
アーム角度3段階調整・スライドポール4段階調整。独自アーム穴形状で物干竿を程よくホールド
種類 壁付型 仕様 縦収納・ポール型 寸法(mm) (物干部)559 材質(本体) アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 11×13 仕上 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm) 820 材質(パイプ) アルミ押出型材
1本ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質 アルミダイカスト 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm) 550 材質/仕上 アルミダイカスト/焼付け塗装 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 400 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム角度3段階調整。スライドポール3段階調整
種類 壁付型 仕様 縦収納・ポール型 材質(本体) アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 11×13 仕上 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm) 860 材質(パイプ) アルミ押出型材
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。 高い位置に使用でき、また、収納時に下竿の中心が650ミリ以上に設定できます。
用途物干金物 種類 壁付型 仕様 スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上 ADC/アクリル焼付塗装 タイプ APL型 耐荷重(kg) 30
1組(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用 仕様 アルミ支柱への取付 適合サイズ(mm) 奥行35~71 幅35~75
1袋
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム角度3段階調整・スライドポール3段階調整。省スペース用(SK-360TSLP)
種類 壁付型 仕様 縦収納・ポール型 材質(本体) アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) 11×13 仕上 本体/合成樹脂焼付塗装、パイプ/アルマイト処理 パイプ寸法(mm) 860 材質(パイプ) アルミ押出型材
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 2100~2800 奥行(mm) 300 耐荷重(kg) 22 キャップサイズ(mm) 直径100 アズワン品番 65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止
種類 壁付型 許容荷重(kg) (目安)30 高さ調節 0/130/260/390mm(4段階)
1組ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

竿を持ってワンタッチで4段階調節が可能です。(120mmピッチ) アームは竿を差したままで縦型収納でき収納出幅は130mmとコンパクト、ベランダが広々と使えます。
用途物干金物 タイプ AP型 耐荷重(kg) 30 仕様 スライド4段階、120mmピッチ 材質/仕上 ADC/アクリル焼付塗装 種類 壁付型
1組(2本)
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途手摺支柱はさみ付用 セット内容 本体A 4個。本体B 4個。軸 8個。クッションゴム 4個。十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本。十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本。ワッシャー(呼び5大型) 16個。六角ボルト(M8×18) 4本。六角ボルト(M8×22) 4本。六角ボルト(M8×30) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個。六角袋ナット(M8) 4個。六角ナット(M8) 4個 材質 ステンレス
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類 壁付型 エスコ品番 EA951FB-75 材質 アルミダイカスト 全長(mm) 550 ステンカラー 耐荷重(kg) 100(アーム水平時) ベース寸法(mm) 45×160 取付穴径(Φmm) 8 取付ピッチ(mm) 126~130(長穴2箇所)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

GP型をロングポール化しました。 逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。
種類 壁付型 仕様 アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる) 材質 (アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm) (アーム)550、(ポール)925 許容荷重(kg) (目安)30 高さ調節 0/120/240/360mm(4段階)
1セット(2本組)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型 サイズ(mm) 295 耐荷重(kg) 100
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類 壁付型 仕様 3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品 六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質 (本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg) (目安)30 取付厚(mm) 14
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番 485-7801 材質 ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン 幅(mm) 800 高さ(mm) 1195~1690 質量(g) 2680(1台あたり) 奥行(mm) 315 耐荷重(kg) 全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時) 使用の目安 (干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

GIKEN(川口技研)自立型ホスクリーン
日が当たりやすいよう傾斜をつけたアーム、布団用竿掛け等、庭置きに適した機能を盛り込みました。
種類 自立型 材質 (ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装、(フック)ステンレス (アーム)ステンカラー、(ポール)シルバー アーム長さ(mm) 850 アズワン品番 65-2493-77
1セット(2本)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)