- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 洗車 ノズル ガンのおすすめ人気ランキング
洗車 ノズル ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新140件の「洗車 ノズル ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車ノズル」、「ホース ガン」、「洗車 ガン」などの商品も取り扱っております。
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質
亜鉛、黄銅
仕様
バンド1個付き
業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズ
イン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)
吐出量(L/min)
25
ノズル
1549
耐熱温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
31
噴射角度
15
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状
キリ、ストレート
タイプ
後レバー式
耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類
キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
亜鉛
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×230×61
使用流体
水(常温)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。
噴出形状
ジェット
適合ホース内径(Φmm)
15~18
適合ホース外径(Φmm)
26
付属品
ホースバンド1個
材質
亜鉛/鉄/銅
質量(g)
約176
サイズ(mm)
160×82
関連資料
よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法
シャワー種類
ジェット
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
種類
扇型
常用圧力(MPa)
0.3
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)
31
吐出量(L/min)
30
耐熱温度(℃)
160
寸法
イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
アズワン品番
64-6749-32
1丁
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
アズワン品番
64-6749-85
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
トラスコ品番
806-7682
適合機種
13-100GS/GSP。13/150G。14/170。15/200。15/200G/GP。16/200GS/GSP
1丁
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番
EA115B-1
全長(mm)
350
最大吐出量(L/min)
20
接続部ねじ
G1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)
15
ノズル口径(Φmm)
1.6
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質
ステンレス
種類
充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2(標準)
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類
直射、噴霧、止水
適合ホース内径(Φmm)
15・18
適合ホース外径(Φmm)
26
材質
亜鉛
高さ(mm)
200
質量(g)
420
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になります。
用途中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ねじサイズ
R1/4
角度(°)
噴霧/90(0.3MPa)
噴霧量(L/min)
1.0(0.3MPa)
トラスコ品番
391-8220
全長(mm)
25
質量(g)
16
種類
扇型
六角対辺(mm)
14
常用圧力(MPa)
0.3
噴射角度
90
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄
材質
真ちゅう