- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- 洗車道具
- 洗車 ブラシホースのおすすめ人気ランキング
洗車 ブラシホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「洗車 ブラシホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ洗浄ブラシ」、「洗車ブラシ ホース接続」、「水 ほうき」などの商品も取り扱っております。
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホース(内径15mm)に接続するか、ブラシ部分に水を掛けながら使用して下さい。
用途農機具・園芸道具の洗浄、車の下まわり・ホイール部の洗浄。
適合ホース内径(Φmm)
15
材質(ブラシ部)
PP
材質(柄部)
PP・PE
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類
長柄タイプ
トラスコ品番
003-7877
長さ(mm)
780~1240
寸法(mm)
200×970×105
質量(g)
605
接続方法
ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)
78~124
適合コネクタ
タカギ製コネクタすべて
危険物の類別
非危険物
TKG品番
7-1287-1101
TKG品番(2017)
6-1229-1101
適合用途
洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。
ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)
900~1300
材質
頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム
寸法(mm)
300×1000×120
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。
材質
柄:PE、ブラシ:パキン
幅(mm)
65
全長(mm)
380
色
柄:黒、ブラシ:黄
毛丈(mm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
【植毛部】約80×約140
適合ホース内径(Φmm)
15
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ワイドに洗えるハイグレードの洗車ブラシ 通水2種類タイプです。キャップを外して、ホースノズル用コネクターにジョイントして使用できます。キャップと補助パーツを外して、内径約16mmのホースを差し込んで使用できるため、ホースノズル用コネクターがない場合でも使用可能!毛先には先割れ加工をしていることから洗っても傷がつきにくい!フック穴付き。自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。キャップに引っかけて保管できます!
用途自動車の下回りやトラックの荷台の掃除に適しています。
質量(g)
197
危険物の類別
非危険物
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合
(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)
約60
材質(ブラシ部)
ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)
アルミ
パイプ径(Φmm)
22
危険物の類別
非危険物
適合ハンドル
75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)
70×270×97
ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。
用途洗車用。清掃用。
適合用途
洗車
トラスコ品番
211-0270
長さ(mm)
500
質量(g)
115
適合コネクタ
タカギ製コネクタすべて
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ブラシの先から水が出ます。
ブラシとホースの接続がワンタッチでできます。
仕様
ワンタッチ接続式
トラスコ品番
003-7851
長さ(mm)
390
質量(g)
110
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全て
危険物の類別
非危険物
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質
本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)
65
全長(mm)
380
色
柄:黒、ブラシ:青
質量(g)
135
種類
柄付きタイプ
適合内径(Φmm)
ホース内径15
毛丈(mm)
50
危険物の類別
非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)
幅約75×長さ約135
適合用途
洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類
長柄タイプ
適合
ブラシ:593436
材質
ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)
全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)
PP
材質(柄部)
PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)
60
伸縮範囲(cm)
約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。付属のブラシはスタンダードブラシです。
用途車の清掃
適合用途
洗車
材質
プラスチック/合成繊維
質量(g)
1045
幅(cm)
25
危険物の類別
非危険物
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
にぎりやすく手にやさしい軟質グリップ付。 ホースをつなげて水が出る。スポンジから水を出しながら洗えるので、キズをつけにくくラクしてイッキに洗車!
適合用途
洗車
寸法(mm)
約106×390×117
種類
柄付きタイプ
材質(柄部)
ABS・PP・TPEE
材質(頭)
ポリウレタンフォーム
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ボディーも洗える洗車ブラシです。
種類
柄付きタイプ
材質
毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE
寸法(mm)
95×490×70
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合
(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別
非危険物
先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類
柄付きタイプ
使用方法
ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。
材質
柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン
質量(g)
200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×415×80
耐熱温度(℃)
約60
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)
350
横(mm)
20
厚さ(mm)
40
毛の細さ(mm)
0.4
質量(g)
70
材質
甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)
25
持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類
柄付きタイプ
材質
(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割
寸法(mm)
約80×90×245
質量(g)
約120
危険物の類別
非危険物
ブラシ寸法(mm)
約65×75×9.5
適合用途
洗車
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用
種類
柄付きタイプ
寸法(mm)
約125×410×100
質量(g)
約163
材質(柄部)
ポリエチレン
材質(毛)
メキシカンファイバー
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄
材質
本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%
幅(mm)
65
全長(mm)
380
色
柄:黒、ブラシ:黒
質量(g)
約150(本体)
種類
柄付きタイプ
適合内径(Φmm)
ホース内径:15
毛丈(mm)
50
危険物の類別
非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)
約75×約135
適合用途
洗車
1個
¥399
税込¥439
当日出荷