- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 洗車 ホースのおすすめ人気ランキング
洗車 ホースのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新414件の「洗車 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車 ホースリール」、「散水ホース 強力」、「ベランダ ホース」などの商品も取り扱っております。
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
10
適合蛇口外径(Φmm)
15~19
仕様
7種類の散水パターン
付属品
散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質
(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色
ブルー
噴出形状
ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に
ホース長さ(m)
20、給水:1
材質(ホース)
PVC
仕様
石目
カバー
なし
種類
水形:7
キャスター
なし
材質(ノズル)
ABS樹脂
巻取形式
手動
再生紙使用マーク
適合
ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
カバー
あり
色
ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース)
材質(本体)
ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR
使用圧力(MPa)
0.7
キャスター
なし
材質(ホース)
塩化ビニル樹脂(糸入り)
加工
(ホース)防藻加工
ノズル
ワンタッチ取付
耐熱温度(℃)
60
ニップル
蛇口:工具不要のレバー式
適合ホース内径×外径(Φmm)
12×16.5
巻取形式
手動
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。藻が発生しにくいホースを使用しています。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
材質
(ホース部)軟質塩化ビニール、(ノズル・アタッチメント部)ABS樹脂
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2])
0.6[7]
タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。
ノズル側・蛇口側のホースをWリールで完全収納できるホースリールです。
散水ノズルも軽くコンパクトなストレートタイプ。
用途屋外散水用。
持ち運びながら散水使用をされる方に。
ホースリールの収納スペースをコンパクトにしたい方に。
カバー
あり
キャスター
なし
巻取形式
手動
適合ホースサイズ
内径7.5mm
シャワー種類
キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
仕様
持ち運び用取手付
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)
0.7
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
ノズル
ワンタッチ取付
ねじれに強いツイスターホースを採用しています。
ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
材質(ホース)
塩化ビニル(2層糸入り)
カバー
なし
材質(本体)
ポリプロピレン
キャスター
なし
噴出形状
キリ、ストレート、ジョロ、シャワー
巻取形式
手動
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
7.5×11
カバー
あり
キャスター
なし
巻取形式
手動
ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質
軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
水
外径(mm)
20
内径(mm)
15
巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。
全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに
材質
(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR
カバー
なし
質量(kg)
約1.72
使用圧力(MPa)
0.6~0.7
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×14×31(最大)
ホース内径(Φmm)
7.5
ホース長さ(m)
(リール側)約10、(蛇口側)約1.5
使用流体
水(常温)
噴出形状
シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット
巻取形式
手動
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。
べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。
安心・安全の日本製です。
光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。
耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース
材質
PVC、ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)
15
ホース外径(Φmm)
20
水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に
仕様
[排出部]スチール・銅
材質
PVC(ホース)/PP(グリップ)
幅(mm)
385
高さ(mm)
370
材質(本体)
PP
奥行(mm)
305
危険物の類別
非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合
丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)
(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質
(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式
手動
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色
ブルー
使用圧力(MPa)
0~0.7
材質
軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
20
使用流体
水
特性
耐寒、防藻
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状
キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)
17
材質
ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)
16
仕様
中黒防藻ホース
付属品
Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
巻取形式
手動
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース
太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。
中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。
寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。
止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具
使用流体
水
材質
PVC・ポリエステル糸
色
ブルー
特性
防藻、耐圧、耐寒
最高使用圧力(MPa)
0.87(23℃時)・0.60(60℃時)
脆化温度(℃)
-39
使用温度範囲(℃)
0~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
【水形4パターン】ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです。外壁に合うダークグレー/ブラックカラーです。
グリップ部分とドラム部分は再生材を100%使用した環境にやさしいホースリールです。
一般家庭の蛇口に合わせた内径15mmのサイドホースを採用し、蛇口口金とコネクタを使わずに蛇口に直接取り付けられます。
耐圧・防藻機能付きで巻き取りやすいホースを採用しています。握りの強さによって水量調整可能なアクアガンがセットされています。
グリップロック機能付きです。用途に合わせて4つの噴射パターン(シャワー・カクサン・ジェット・キリ)があります。大きい持ち手で掴みやすく持ち運びが楽々です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
藻が発生にしくい耐圧ホースです。
用途一般散水用
材質
PVC、ポリエステル糸
使用流体
水
使用温度範囲(℃)
0~60
脆化温度(℃)
-40
特性
耐圧/防藻
色
ブルー