洗車バケツ グリッドガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「洗車バケツ グリッドガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケツ椅子」、「コーティング施工車用洗車スポンジ」、「ペール缶」などの商品も取り扱っております。
スポンジの汚れ(砂・泥)の再付着を抑制!フタ付で洗車グッズの収納にも最適!
用途洗車グッズの収納にも最適です。 材質 PP 容量(L) 20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 380×320×320 危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ディテールガードジャパンオリジナルの日本製、高品質バケツです。 サイズは14Lと18Lの二種類。 専用のフタも別売にてご用意していますので、洗車用具入れとしても活躍します。
容量(L) 14 危険物の類別 非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 30.4×30.4×28
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マリンの洗艇用のバケツで蓋つきで、容量は20リットルの大容量です。洗剤を希釈する際、一度に多くの量を作れるので大変便利です。蓋がついているので洗剤、スポンジなどを入れておけば掃除キットとして収納することができます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ダートロックは洗車キズの元となる洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを取り除き、バケツの下に閉じ込める画期的な洗車用具です。 きれいな水で洗車ができるため洗車キズが抑えられます。 頑丈な工業用プラスチックを使用し、重量もあり、バケツの底にアンカーのように沈みます。 自動張力調整機能により、バケツにフィットし、簡単に浮き上がったり、排水時に落ちたりしません。 洗車ミットなどに付着したゴミや砂利は大切なボディーに傷を付けます。
危険物の類別 非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 43×36×7
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身を簡単に取り出せます。
材質 (本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン。(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状 角形 寸法(mm) 360×350×300 耐荷重(kg) 100 特性 注ぎ口付 商品タイプ 本体+フタ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダートロック スクラブウォール180は、ダートロックバケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブウォールに洗車スポンジなど沿わせて上下するだけで、洗車スポンジなどに付着した、洗車キズの原因となる塵や鉄粉を除去し、バケツフィルターの下へ送り込みます。 バケツフィルターの下に溜まった、塵などのゴミはバケツ内に再浮遊することなく、バケツフィルターの下に溜まるよう水流がコントロールされます。 スクラブウォール180は1セット2枚のパーツで構成されており、バケツ内の半周(180度)をカバーします。 バケツ内の1周360度をカバーしたい場合には、2セット装着頂くとバケツ内の全ての側壁をスクラブウォールがカバーし、洗浄作業が容易になります。
危険物の類別 非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 45×27×5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーズのロゴが入った洗車用バケツです。容量は4ガロン(約15リットル)上部にリブが入った頑丈な作りでフタと取っ手が付きます。マザーズのロが入ったおしゃれなバケツです。バケツという実用的なアイテムですが、ガレージスペースのアクセサリーとして置くだけでも絵になります。フタがついていますが、カチッとはまるタイプではなく、置くタイプになります。
用途洗車用バケツ 容量(L) 約15(4ガロン) アズワン品番 64-3280-49 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ダートロック バケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブ&ポンプ アタッチメントを装着することで、洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを特許取得済みのベンチュリースプリングデザインより生み出される、清潔な水で洗流し、バケツの底に送り込みます。 スクラブ&ポンプは簡単にダートロックバケツフィルターに脱着可能です。 必要に応じてポンピングアクションを使い、洗車ミットなどを素早くきれいにすることができます。
危険物の類別 非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 19.5×19.5×12.3
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など 材質 PP 容量(L) 18 乳白色 タイプ 本体のみ 外径×高さH(Φmm×mm) 330×345 目盛(mL) 耐熱温度(℃) 80 材質(取手) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
709 税込780
当日出荷

普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。
容量(L) 10 仕様 水入れに便利なホース固定リング付。 質量(g) 716 耐荷重(kg) 180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×290×285 危険物の類別 非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃) -10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダートロックバケツ専用のフタです。
ホワイト 危険物の類別 非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 32.2×32.2×3.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。 材質 PP(ポリプロピレン)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイクロファイバー生地採用しムートンのような洗い心地
用途自動車外装全般、浴室・浴槽にも 材質 ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約220×105×50 耐熱温度(℃) 約70 危険物の類別 非危険物
1個
659 税込725
当日出荷

ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
関連資料 アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料・セメントなどの攪拌作業に。 水まきや清掃・洗車作業などに。 農作業時などの薬液の調合に。 野菜や果実などの収穫・運搬作業に。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車洗車に最適なムートン製のミットになります。洗車スポンジより泡立ちがよく曲線や凹凸部分にもムラなく洗車出来ます。裏地のメッシュのポケットには手を入れる事が出来ますので細かい場所にも使い易いです。
用途洗車作業に 材質 ムートン 寸法(mm) 270×190 質量(g) 88 危険物の類別 非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質 ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm) (大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番 64-8322-98 危険物の類別 非危険物 ブラシ寸法(mm) 大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水道水を純水に変えることで、水シミの発生を防ぎ、洗車後の吹上を不要にします。そのため、洗車時間の短縮にもなります。 車のボディだけでなく、窓ガラスや車内の拭き上げ清掃にもご使用可能! クールな印象のアッシュグレーを使用し、見た目に加えて汚れにくいという機能性にもこだわったデザイン。 お手持ちのホースリールや高圧洗浄機にワンタッチで接続ができ、すぐにご使用可能。 本製品は、コンパクト軽量をコンセプトに、より手軽に純水器をご使用していただける様、独自に開発設計をしております。特徴として樹脂の交換を簡単にできるカートリッジ式を採用し、さらに少量の樹脂でも純水になる様、高性能イオン交換樹脂を使用しております。本製品に他社製のイオン交換樹脂をご使用されると、純水(0ppm)にならない、または純水量が著しく少なくなる場合がございますので、ご注意下さい。 メーカー専用カートリッジのご使用を推奨いたします。
用途洗車や窓の清掃、社内の拭き掃除等 適合 [蛇口]横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓 材質 本体:PP-GF・ABS・TPE、TDSメーター/蛇口コネクター/ホースコネクター:ABS、補助ホース:軟質塩化ビニル 質量(kg) 4.5 アッシュグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 31.5×30×32 危険物の類別 非危険物 関連資料 (3.9MB) 商品タイプ 本体
1個
21,980 税込24,178
当日出荷