洗車モップ 伸縮のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
91件の「洗車モップ 伸縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車 ルーフ」、「伸縮 洗車スポンジ」、「大型トラック洗車ブラシ」などの商品も取り扱っております。
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別 非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
材質 スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン トラスコ品番 115-7231 長さ(mm) 1050~1550 質量(g) 580 危険物の類別 非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm) 約60 材質(ブラシ部) ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部) アルミ パイプ径(Φmm) 22 危険物の類別 非危険物 適合ハンドル 75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm) 70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm) 900~1300 材質 頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm) 300×1000×120 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去 寸法(mm) 780~980、ブラシ部:140×260 材質 柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル 質量(g) 500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに 材質 マイクロファイバー 危険物の類別 非危険物 吸水量 約200g 毛足(cm) 約1.5 適合用途 洗車
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調整が可能です。
材質 頭部/ポリウレタンフォーム、ポリエチレン、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm) 220×70 全長(mm) 600~1200 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-1377-0601
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮パーツが2つあり、自在に長さの調節ができますので、最小60cm~120cmまでお好きな長さに調節してご使用いただけます。 ヘッド部分の角度調節が可能です。
材質 頭部/PET、PP、台座/ABS、ステンレス、PC、柄/アルミニウム、PP、PVC、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm) 220×110 毛丈(mm) 65 全長(mm) 600~1200 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-1377-0701
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類 長柄タイプ トラスコ品番 003-7877 長さ(mm) 780~1240 寸法(mm) 200×970×105 質量(g) 605 接続方法 ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm) 78~124 適合コネクタ タカギ製コネクタすべて 危険物の類別 非危険物 TKG品番 7-1287-1101 TKG品番(2017) 6-1229-1101 適合用途 洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類 長柄タイプ 適合 ブラシ:593436 材質 ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm) 全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

新素材・超極細繊維使用。車のボディに優しいふわふわモップで、ポリマー車、コーティング車にも最適! マイクロ繊維のふんわり素材で軽くなでるだけで、黄砂、降灰、砂ぼこり等を除去します。 車のボディに優しく、安心です。汚れがひどくなれば、洗って使用して頂けます。
危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーティング被膜にやさしい、プレミアムマイクロファイバーと作業性に優れた柄(グリップ)付きスポンジがひとつになりました。 約2.1ミクロンの超極細繊維をツイスト状に加工した、プレミアムマイクロファイバーが、凹凸や隙間に入り込み汚れをしっかり絡め落とします。 表面のマイクロファイバー層の内側に、ソフトな弾力のウレタンスポンジを内蔵しているから、ボディーへ均等に力が加わり、洗いムラがありません。さらに、ウレタンスポンジが水分を適度に保持し、洗浄力を高めます。また、グリップ部は手にぴったりフィットして作業性に優れ、先端にホースを付けてすすぎ洗いができるホースストッパー仕様です。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
適合用途 洗車(コーティング施工車対応洗車) 材質 マイクロファイバー、ウレタン 質量(g) 163 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×133×113 危険物の類別 非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

角度15°という絶妙なカーブが、車の屋根等を洗う時の負担を劇的に軽減してくれます。長さも3段階に調整が可能で、様々な場所の洗車に適しています。モップのヘッドを簡単に外す事ができ、マイクロファイバー部分もボディから取り外せるので清潔に保つことができます。
材質 マイクロファイバー、PP 質量(g) 475 寸法(cm) モップ:28×15 全長(cm) 110 危険物の類別 非危険物 本体寸法(cm) 59/85/110
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。 材質(柄部) アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム 材質(頭) ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部) PP 材質(柄部) PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

360度にモップが付いているため、あらゆる角度で掃除可能です。ふんわりとした毛で、ワークを傷つけないため、機械の掃除や洗車に最適です。ボリューム感たっぷりのブラシで綺麗にします。布の給水力がよく、洗車や底面の掃除に優れた商品です。
用途洗車、トイレ、床など柔らかいタッチで掃除したい場所に。 トラスコ品番 257-4159 材質 布、ポリエステル混合糸 長さ(mm) 1250 幅(mm) 260 危険物の類別 非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。
用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去 寸法(mm) 全長:430、ブラシ部:140×260 材質 柄:PP 、糸:ポリエステル 質量(g) 160 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
489 税込538
当日出荷

ロング柄のスタンダード品車にやさしい柔らかスポンジで、ソフトに洗える!
用途ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄。 材質 [スポンジ/柄/頭部)ポリウレタンフォーム/スチール/ポリエチレン 全長(mm) 1300 質量(g) 470 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

浴槽や浴室のお掃除に便利な約65cmの柄付きのお風呂用スポンジです。樹脂製の柄なので非常に軽く、使いやすいです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすメラミンクリーナーです。水をつけて軽くこするだけ。消しゴムでこするように水アカなどの汚れが簡単に落とせます。洗剤を使わず汚れを落とすので、環境にやさしく経済的です。白いクリーナー部分がすり減りましたら、別売りの「品番S-398激落ちバスロングスペア」と交換してください。
用途お風呂掃除に 適合用途 風呂掃除
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)