- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 洗車機 ホースのおすすめ人気ランキング
洗車機 ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新195件の「洗車機 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧 洗浄 機 ホース リール」、「洗車機 ガン」、「洗車機」などの商品も取り扱っております。
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー
バンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)
23
材質(ホース)
内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)
15.6
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G3/8
スパナサイズ(mm)
3/8(先端六角部分)
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
17.4
耐熱温度(℃)
0~60
補強層
ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.33
材質
炭素鋼
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
温水80℃使用可
長さ(m)
10
金具(inch)
3/8
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~80
補強層
特殊繊維ケプラー
ホース外径(Φmm)
16.5
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.2
適合メーカー
精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
常用圧力(MPa)
20.5
ホース内径(Φmm)
9.5
耐熱温度(℃)
0~120
補強層
ワイヤーブレード
ホース外径(Φmm)
17.2
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
0.36
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース外径(Φmm)
15.6
常用圧力(MPa)
23
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
ワイヤーブレード入り
適合メーカー
精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
両口360度回転!!
ホースのねじれ防止アダプター2個付き!!
最高使用圧力18.0MPa
YOKOHAMA製ホース
仕様
【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa
常用圧力(MPa)
15.7
材質(ホース)
内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
最小破壊圧力(MPa)
62.8
補強層
高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)
17.4
材質(金具)
S15C
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
3/8(16.7mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
21mm
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー
バンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)
23
材質(ホース)
内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
6.3
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)
11.5
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G1/4
スパナサイズ(mm)
3/8(先端六角部分)
仕様
高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別
吐出高圧ホース5m
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじの呼び
G1/4
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用
ホース長さ(m)
10
ホース内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
6.7
トラスコ品番
135-8890
セット内容
取付ベース一式、一次側ホース1.5m
材質
樹脂ドラム
質量(kg)
11.3
本体寸法(mm)
430×380×256
取付金具(一次側)
3/8メスシートユニオン
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー
安全自動車・洲本整備機製作所など
常用圧力(MPa)
23
材質(ホース)
内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
9.5
最小破壊圧力(MPa)
70
補強層
高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)
15.6
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
G3/8
スパナサイズ(mm)
3/8(先端六角部分)
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.2
最小曲げ半径(mm)
55
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/220
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用
ホース長さ(m)
15
ホース内径(Φmm)
9.5
最高使用圧力(MPa)
6.7
トラスコ品番
135-8889
セット内容
取付ベース一式、一次側ホース1.5m
材質
樹脂ドラム
質量(kg)
13.7
本体寸法(mm)
430×380×256
取付金具(一次側)
3/8メスシートユニオン
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。
ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
材質
炭素鋼
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応