洗車機用 撥水コートのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
86件の「洗車機用 撥水コート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 撥水剤」、「業務用カーシャンプー」、「カーシャンプー 撥水」などの商品も取り扱っております。
ダイフクプラスモア「DUコート」対応撥水剤。特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらす優れたコート剤です。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 撥水剤 対応製品 DUコート 対応洗車機メーカー ダイフクプラスモア
1箱(5L×4本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水性を発揮。 従来のコート剤と比べ、ブロー後の水滴がほとんど残らないため、作業時間が大幅に短縮。深みのある艶とクリアで美しいボディーに仕上げます。
タイプ パックインボックス 液色 無色 危険物の類別 非危険物 対応洗車機メーカー ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート 適合純正型番 ビューティ:スーパーファインコート・スーパーBeコート・FK-2、ヤスヰ:ミラコンコートDT、ミラコンエクストラクター、MK精工:ファスティーコート、ダイフク:Duコートエコ、発泡Duコート
1箱(10L)
18,980 税込20,878
当日出荷

コーティング施工車に対応し、洗浄・撥水・艶の効果があります。
性質 撥水 危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。 配管の詰まりを抑制した設計です。 白曇り・ムラ対策された商品です。
用途洗車機用撥水コーティング剤。 自動車ボディ用。(業務用) トラスコ品番 177-8778 セット内容 ノズル 材質/仕上 特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤 質量(kg) 21 容量(L) 20 アズワン品番 64-8349-19 危険物の類別 非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水力を発揮
用途洗車機用撥水剤 タイプ バックインボックス 危険物の類別 非危険物
1個(10L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

旧YASUI「エクストラスター」対応撥水コート剤。特殊変性シリコンの作用により、ボディーに撥水性及び光沢性をもたらすコート剤です。。■洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。■無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 撥水コート剤 対応製品 エクストラスター 対応洗車機メーカー 旧YASUI(ダイフクプラスモア)
1箱(10L×1本)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

汚れだけを落としてコーテイングを保護します。全色対応。
用途車の洗車用品 成分 陰イオン系界面活性剤/非イオン系界面活性剤/陽イオン系界面活性剤 幅(mm) 130 容量(mL) 750 高さ(mm) 235 奥行(mm) 100 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色
1個
819 税込901
4日以内出荷

ジョイフル撥水G125ML
雨はじき効果で視界をクリアにするガラスコーティング剤。握りやすく持ちやすい大きいヘッドで作業性に優れた塗り込みタイプ。
寸法(mm) 57×30×30 容量(mL) 125 タイプ 塗り込み 危険物の類別 非危険物
1本(125mL)
759 税込835
4日以内出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品 コック 成分 アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L) 18 容器 バックインボックス 希釈倍率 20倍 液性 中性(ノーコンパウンド) 性質 撥水 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品 専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分 非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法 自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率 5~10倍 液性 中性 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

高発泡性でクリーミーな泡が車体を包みます。 泡洗車コーティング、手掛け泡洗車対応の泡専用ケミカルです。
液色 危険物の類別 非危険物
1個(10L)
5,998 税込6,598
翌日出荷

安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。
用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。 質量(kg) 20 標準使用量 1缶で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)エコスペシャルA
特殊コート剤が、ボディを守り、強力な撥水性を発揮します!
仕様 管理NO.AD15 荷姿 18L/BIB アズワン品番 64-7052-42 危険物の類別 非危険物
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

UNiCON(ユニコン)洗車機シャンプー 218D
車体の汚れと洗車ブラシの洗浄性を有した高発泡剤で、クリーナーと泡シャンプーの両方の性能を兼ね備えた洗浄剤です。
液色 危険物の類別 非危険物
1個(10L)
6,298 税込6,928
3日以内出荷

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として 質量(kg) 2.2 危険物の類別 非危険物
1本(2L)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNiCON(ユニコン)洗車機クリーナー 216
ボディの下地を整え車体の汚れを強力に洗浄するとともに、ブラシへの汚れの付着を防止します。
液色 危険物の類別 非危険物
1個(10L)
3,500 税込3,850
翌日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ロイヤル化学研究所ロイヤルフォームエコ
きめの細かな泡が車体をつつみボディにキズをつけにくく、ワックスのかかりをよくします
用途洗車機用フォーム剤 タイプ バックインボックス 危険物の類別 非危険物
1個(10L)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)洗車機用シャンプー
洗車機用の濃縮タイプシャンプー。ノニオン系(非イオン系)用洗車機に使用可能です。
液色 青色 危険物の類別 非危険物
1本(2L)
2,198 税込2,418
当日出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品 コック トラスコ品番 497-2431 寸法(mm) W295×D288×H286 内容量(L) 18 容器 バックインボックス 希釈倍率 30倍 性質 撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷