洗車用固形石鹸のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
102件の「洗車用固形石鹸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車 石鹸」、「車用洗剤」、「固形石鹸 業務」などの商品も取り扱っております。
タイヤ・ゴムマット用の板状石鹸です。別売りのカゴにセットすれば移動も簡単。エコノミータイプの固形石鹸です。
質量(kg) 13.5 白色 pH値 10.6(アルカリ性) サイズ(mm) 上面:430×320、底面:400×290、高さ:105 危険物の類別 非危険物
1箱(13.5kg)
5,298 税込5,828
当日出荷

豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に 種別 車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし) 液性 中性 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 ホワイト、メタリック車、カラー車 適合塗装色 ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に 仕様 固形 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ホウ酸ナトリウム 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物 適合塗装色 全色対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個(5kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)ワゴンソープ
トラスコ品番 853-6134 質量(kg) 13.5 容量(kg) 13.5 危険物の類別 非危険物
1セット(2個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ヤシマ化学板石鹸
洗車用板石けん。 本製品は、自動車タイヤ、マットの洗浄用石けんです。 作業着や靴下の部分洗いにもご使用いただけます。
成分 脂肪酸ナトリウム、珪酸塩 使用方法 水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 寸法(mm) [上底部:430×320][下底部:400×290]×H105 質量(kg) 13.5 pH 10.2 臭気 原料臭 外観 白色個体 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(13.5kg)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。 タイプ バケツ入り固形カーシャンープー 質量(kg) 5.0 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩 トラスコ品番 100-5350 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1セット(5kg×2個)
7,998 税込8,798
当日出荷

用途大型固形石鹸用 青色 質量(g) 378 サイズ(mm) 上面:470×380、底面:395×300、高さ:120 危険物の類別 非危険物
1個
729 税込802
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)ソリッドシャンプー
バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途ボディー・タイヤ洗浄用。 容量(L) 4 対応ボディー色 全色対応 仕様 バケツ入り トラスコ品番 400-3691 材質 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム 質量(kg) 5 液性 弱アルカリ性 危険物の類別 非危険物
1個(5kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。自動車ボディにはSSシャンプーをご使用下さい。
危険物の類別 非危険物
1箱(6.5kg×2個)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 114-4857 材質 内容成分:陰イオン界面活性剤、脂肪酸塩、無機塩 質量(kg) 5 容量(kg) 5 危険物の類別 非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ヤシマ化学バケツ石鹸
バケツ石けん タイヤ、マットの洗浄、作業服、靴下などの部分洗いにご使用いただけます。
成分 脂肪酸ナトリウム、珪酸塩等 使用方法 水で濡らしたブラシなどにこすりつけてご使用ください。 pH 10.0~11.0 臭気 弱い特異性あり 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
取扱い終了

日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品 専用コック 成分 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法 ※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ 濃縮タイプ 液色 透明 内容量(L) 17.7 容器 バックインボックス 希釈倍率 約30~100倍 pH値 7 液性 中性 性質 ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分 石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
209 税込230
当日出荷

自動車ボディ用の固形洗浄剤です。中性のため車を痛めません。タイヤ・マットの洗浄にもオススメします。
液性 中性 危険物の類別 非危険物
1箱(5kg×2個)
8,498 税込9,348
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!! 塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。 水で20~25倍に希釈して使用します。 廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用 液性 中性 適合塗装色 オールカラー用 トラスコ品番 401-0442 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 希釈倍率 20~25倍 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

バケツに入った車のタイヤ・マット用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途タイヤ・マット洗浄用。 容量(L) 5.1 仕様 バケツ入り トラスコ品番 858-7637 材質 脂肪酸ナトリウム、ケイ酸塩 質量(kg) 6.5 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 4 1588
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別 非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。 ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。 廃棄が楽なバックインボックスタイプ。 コック付で使用も簡単。
成分 ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水 タイプ 原液使用タイプ 内容量(L) 20 容器 バックインボックス 液性 弱酸性 性質 ノーコンパウンド 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1箱(20L)
5,198 税込5,718
当日出荷

必要な成分だけで仕上がる石鹸へのこだわり!保水エッセンス配合で素肌に潤い。 洗う成分100%が植物生まれ。 泡立ちよくしっとりし上がります。 リラックス効果のあるホワイトフローラルの香りです。
シリーズ 植物物語
1セット(12個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)