- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面ボウル 埋め込みのおすすめ人気ランキング
洗面ボウル 埋め込みのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「洗面ボウル 埋め込み」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リクシル 洗面ボウル」、「toto 洗面 ボウル」、「アンダーカウンター式洗面器」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
520×360×363
色
ピュアホワイト
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
18
内形寸法(mm)
陶器鉢:570×380
付属品
わん×1
質量(kg)
16
形態
セルフリミング式
寸法(mm)
500×450
容量(L)
6
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
530×370
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
11
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
590×480
タイプ
フレーム式
容量(L)
9
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
7.5
内形寸法(mm)
陶器鉢:405×325
寸法(mm)
445×365
容量(L)
5.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
オーバーカウンター式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×480
タイプ
オーバーカウンター式
容量(L)
7.5
国内初、住宅向け設備の素材として自社開発した人造大理石。その技術の積み重ねから生まれた「強さ(堅牢さ)」で、素材による提供価値を高めてきました。高い耐久性により割れにくく、清掃性の良さは「ずっとキレイ」を保ちメンテナンスコストの削減となります。
用途玄関先やメイン洗面、セカンド洗面。ホテルや飲食店にも最適です。
高さ(mm)
(カウンター上部)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.08MB)
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×315
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
6.5
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
600×530
タイプ
オーバーカウンター式
容量(L)
8.5
タイプ
ゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)
600×460×150
容量(L)
3
推奨水栓金具品番
713-320、183-070、183-049、183-057、150-410
材質
ヘアライン仕上げ
切込寸法(mm)
Φ350
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
360×180×130
タイプ
壁付式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
550×500
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
容量(L)
5.5
穴タイプ
カラン:ANC
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
アンダーカウンター式
容量(L)
9.5
内形寸法(mm)
陶器鉢:510×330