- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面台排水ゴム栓のおすすめ人気ランキング
洗面台排水ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新130件の「洗面台排水ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 ゴム 栓 サイズ」、「排水 口 ゴム 栓」、「toto ゴム栓」などの商品も取り扱っております。
仕様
3.5Φ玉、ヒートン付き
寸法L(mm)
240
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
詰金物:C360B
材質(本体)
NR
材質(リング)
SUS304
くさりの有無
なし
外径(Φmm)
39.3
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
用途金属製排水金具4300、4301に使用可能
材質
SBR
アズワン品番
64-6505-07
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
付属品
ヒートン
材質
黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)
240
高さ(mm)
11
材質(本体)
ゴム
呼び径
24
外径(Φmm)
34
玉大(mm)
3
フタの種類
ゴム栓
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
クサリ長さ240ミリ
付属品
くさり取付金具
材質
NBR
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質
ニトリルゴム、黄銅
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無
なし
用途25mm、32mm排水金具共通に使用できます。
適合
ゴム栓付排水金具全般
外径(Φmm)
35
くさり長さ(mm)
240
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
適合
洗面器・手洗器用
外径(Φmm)
35
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
くさり長さ(mm)
255
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
用途バス用
くさりの有無
あり
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
仕様
小型 鎖500MM付
適合
ゴム栓付排水金具全般
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質
ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無
なし
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品
くさり取付金具
材質
NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)
650
くさりの有無
あり
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
最も一般的なゴム栓です。