- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 洗面台照明のおすすめ人気ランキング
洗面台照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新188件の「洗面台照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台蛍光灯」、「化粧用 照明」、「壁ライト」などの商品も取り扱っております。
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
高さ(mm)
65
定格電圧(V)
AC100
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
9.6
質量(kg)
1.1
電球
LED
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色・調光●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【オプション(別売)】片反射笠アダプタFSK21020●550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合調光器をご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
607
幅(mm)
80
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.1
色温度(K)
6500
光源色
LED(昼光色)
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.2
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3080
RoHS指令(10物質対応)
対応
1組
¥7,498
税込¥8,248
32日以内出荷
お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台、お手頃価格で使い勝手を追求しました。
仕様
ミラーキャビネット:トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て、コンセント1個付
奥行(mm)
500
照明
LED電球 40W形×2灯(8.4W)
セット高さ(mm)
1780
使用地区
一般地向け
排水
上下昇降式排水栓(ヘアキャッチャー付)
ミラー形状
1面鏡:取り出しやすいオープン棚。泡立てネットやブラシなどをかけておけるフック付き。
材質(洗面ボウル)
樹脂製(アクリル系樹脂)
色(洗面ボウル)
ホワイト
スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
仕様
ミラーキャビネット:トレイ12個、コンセント2個付(バックパネルはミラーです)
タイプ
フルスライドタイプ
奥行(mm)
520
間口(mm)
900
機能
くもり止めコート付き
照明
LED照明(9.8W)
セット高さ(mm)
1900
使用地区
寒冷地向け
排水
ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
ミラー形状
3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。
ボウル容量(L)
11
材質(洗面ボウル)
人造大理石(ポリエステル系樹脂)
色(洗面ボウル)
プレーンネオホワイト
水栓金具
シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。
用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明に
セット内容
直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2
材質
本体:A6063、カバー:PC
高さ(mm)
34.5
電源(V)
AC100~200
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)
80
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)
10.2
仕様
押込式
付属品
コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)
0.9
タイプ
FL20W相当
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
621×60×98
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
710
演色指数(Ra)
80
取付面位置
直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電圧(V)
100
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
タイプ
タッチレススイッチ
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
光源寿命
40000時間
色(本体)
ホワイト
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)
単体:14.5
最大消費電力(W)
連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)
約192
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)
(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼光色
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…450、ネジ…550
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED