洗面器ストレーナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
102件の「洗面器ストレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台排水口ゴミ受け」、「toto 洗面台 ヘアキャッチャー」、「洗面器」などの商品も取り扱っております。
洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。 排水口径29~35mmの洗面器用
材質 黄銅
1個
379 税込417
当日出荷

1個
758 税込834
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷



1個
799 税込879
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のゴミ受けです。 排水口径29~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。 排水口径に合わせて本体側面のツメを広げることで、取付後のガタつきを防ぎます。
材質 黄銅 アズワン品番 64-5157-95
1個
329 税込362
当日出荷



適合 適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分) 長さ(mm) 116.4 外径(Φmm) 40.2
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) 1~60 アズワン品番 64-5157-89
1個
319 税込351
当日出荷


洗面器の排水口に取付け、小物の落下防止やパイプの詰まりとなるゴミをキャッチできます。
材質 ステンレス、黄銅
1個
369 税込406
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) 1~60 アズワン品番 64-5157-88
1個
279 税込307
当日出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質 ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃) 1~60 アズワン品番 64-5157-90
1個
349 税込384
当日出荷



抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制! 水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質 ステンレス鋼(抗菌メッキ加工) 高さ(mm) 13
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI製の排水口用。 H740-32、H750-32、H7610-32、H310-32用。
用途洗面器の排水口に置き、髪の毛などをキャッチするストレーナー。 高さ(mm) 12 直径(Φmm) 33
1個
699 税込769
翌々日出荷