- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗面所 タオル掛け ステンレスのおすすめ人気ランキング
洗面所 タオル掛け ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「洗面所 タオル掛け ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付けタオルハンガー」、「石膏ボード タオル掛け」、「タオル掛け ねじ止め」などの商品も取り扱っております。
角形のタオル掛け
付属品
ビス
材質(パイプ)
ステンレス
材質(バー)
ステンレス
棒径(Φmm)
16
材質(ブラケット)
カバー:亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)
材質(バー)
ステンレス
石こうボードにしっかり取り付けられる固定具(アンカー)付きです。ドライバー1本で取り付け簡単。
サビにくく高級感がある。ステンレスパイプを使用。安心の耐荷重5kg。
用途壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード用タオル掛け
材質
パイプ:ステンレス鋼管(クロムメッキ)、支持部:亜鉛(クロムメッキ)
耐荷重(kg)
5
取付け方法
木ネジ+アンカー
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式角型タオル掛です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(バー)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨
長さ(mm)
650
幅(mm)
40
寸法(mm)
650×55×40
材質/仕上
鏡面
高さ(mm)
55
材質(ブラケット)
亜鉛合金製(めっき仕上げ)
材質(バー)
ステンレス製
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
650×55×40
材質(ブラケット)
亜鉛/クロムメッキ仕上げ
材質(バー)
ステンレス/鏡面仕上げ
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
棒径(Φmm)
8
材質(ブラケット)
ABS樹脂(Ni-Crメッキ)
材質(リング)
真ちゅう(Ni-Crメッキ)
材質(バー)
真ちゅう(めっき仕上げ)
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 4.1×32:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨・クロームメッキ
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
棒径(Φmm)
10
材質(バー)
ステンレス
タオルを2段で掛けることができます。
付属品
ビス
材質(パイプ)
ステンレス
材質(バー)
ステンレス
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色
ブラケット:オフホワイト
表面処理
パイプ:研磨
寸法(Φmm×Lmm)
16×400
材質(バー)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様
ビス付き。パイプは切断して長さ調整が可能
材質
ステンレス、亜鉛
材質(バー)
ステンレス、亜鉛
パイプ外径(Φmm)
12.7
ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。
浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット;亜鉛ダイキャスト
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(棚板)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
付属品
SUS十字穴付丸皿木ネジ 3.5×20:4本
材質
SUS304・ZDC
仕上
研磨・クロームメッキ
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、パイプ:ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
表面処理
ブラケット:クロムメッキ、パイプ:研磨
材質(棚板)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミ
色
ブラケット:ホワイト
表面処理
バー:アルマイトクリアー仕上
寸法(Φmm×Lmm)
12.7×400
材質(バー)
アルミ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1本
¥579
税込¥637
当日出荷