活性炭 濾過のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「活性炭 濾過」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭」、「活性炭 粒」、「活性炭 消臭」などの商品も取り扱っております。
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。 仕様 土壌浄化剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×250×30 名称 無し 登録保証 無し
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。 使用温度範囲(℃) 2~40 ろ過精度(μm) 約5 限界圧損(Mpa) △P=0.1以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアクア・ソリューションズカートリッジ活性炭濾過器 ダイヤペットS αΩβ
イオン交換装置の前処理用等に利用可能です。脱臭性に優れています。
用途本体 材質(本体) SUS304
1個
30,980 税込34,078
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g) 70(米粒サイズ)
1個
249 税込274
当日出荷

天然濾過材を含む、5層構造のカートリッジで、美味しさと安全な水を作り出します。
仕様 保磁力:2000ガウス 材質 ヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πバイオセラミック、強力マグネット ろ過流量 4L(毎分) カートリッジ ヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πセラミック
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。 使用場所 トイレ 仕様 大粒タイプ トラスコ品番 337-9027 質量(kg) 20.5 メッシュ 4×8
1箱(5kg×4袋)
65,980 税込72,578
当日出荷

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm) 28 外径(Φmm) 68 材質 ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃) 60 ろ過材の種類 ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa) 0.3 推奨交換差圧(MPa) 0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に トラスコ品番 111-3356 材質 ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用) タイプ 顆粒 メッシュ 20×50 危険物の類別 非危険物
1個(25kg)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用 エスコ品番 EA939AA-21 材質 ヤシ殻活性炭 粒度 4×8メッシュ 効果 消臭
1個
12,000 税込13,200
当日出荷

多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質 (ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
1セット(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。 1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。 仕様 脱臭剤、ガス吸着剤 材質 高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造) 危険物の類別 非危険物
1袋(2500個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユー・イー・エスヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。 1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質 粒状活性炭
1個
5,660 税込6,226
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm) Φ115×302 使用水温(℃) 2~40 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 84(Oリング) 常用使用圧力(MPa) 0.35以下 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm) 130 全高(mm) 315 質量(kg) 1.3 材質 シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.49 使用温度(℃) 52以下 材質(Oリング) NBR 材質(ヘッド) 強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 材質 [シリンダー]AS、[Oリング]EPDM 材質(本体) ポリプロピレン 最高使用圧力(MPa) 0.5 最高使用温度(℃) 55
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)