- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 活性炭素のおすすめ人気ランキング
活性炭素のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新117件の「活性炭素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭 消臭」、「活性炭 濾過」、「炭素」などの商品も取り扱っております。
用途一般空気・ガス浄化用
仕様
粒子:4×8メッシュ
水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)
70(米粒サイズ)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
活性炭の粒径のうち、最も標準的なものです。
1Lのポリ容器入りで、使い勝手が良く保管にも適しています。
材質
粒状活性炭
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様
土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×250×30
名称
無し
登録保証
無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用
エスコ品番
EA939AA-21
材質
ヤシ殻活性炭
粒度
4×8メッシュ
効果
消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。
危険物の類別
非危険物
『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所
トイレ
仕様
大粒タイプ
トラスコ品番
337-9027
質量(kg)
20.5
メッシュ
4×8
1箱(5kg×4袋)
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。
水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。
有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用
エスコ品番
EA939AA-22
材質
ヤシ殻活性炭
粒度
20×50メッシュ
効果
消臭
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に
トラスコ品番
111-3356
材質
ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)
タイプ
顆粒
メッシュ
20×50
危険物の類別
非危険物
1個(25kg)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。
1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。
粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。
仕様
脱臭剤、ガス吸着剤
材質
高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造)
危険物の類別
非危険物
木片を炭化させた土壌改良材。
保水・通気・保肥力に効果がある。
用土に10%位混ぜ込む。
仕様
厳選素材
容量(L)
15
寸法(縦×横×高さH)(cm)
54×37×9
1袋(15L)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルター
タイプ
テーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通
交換目安
48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷