- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 流し の 栓のおすすめ人気ランキング
流し の 栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新581件の「流し の 栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台 の 排水 口」、「排水溝 蓋 8cm」、「シンク 排水栓」などの商品も取り扱っております。
用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。
材質
ABS、ステンレス
厚さ(mm)
20
適合内径(Φmm)
117.5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質
ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)
18.5
適合内径(Φmm)
150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質
ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G11/2
取付ネジ径
G11/2
取付穴径(mm)
50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)
0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合
4530用
材質
ABS、ステンレス
厚さ(mm)
9
適合内径(Φmm)
84
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様
ゴミカゴ付
高さ(mm)
38
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
呼び径
G1-1/2
外径(Φmm)
73
関連資料
寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質
PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
黄銅、EPDM
くさりの有無
なし
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)
120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
材質
ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品
Wリング付き
型番
(適合)TO-196/TO-197/TO-198
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質
ステンレス(SUS304)/ABS
径(Φmm)
Φ117
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質
ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム
使用温度(℃)
1~60
取付ねじ
G11/2
取付穴径(mm)
116
はさみ込み厚さ(mm)
3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)
117.5
適合品番
H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
キッチンシンクの水溜用フタです。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質
ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)
9
適合内径(Φmm)
84
使用温度(℃)
1~60
上径×下径×高さH(mm)
84×80×9
アズワン品番
64-5153-96
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ゴム栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質
詰金物:C360B
材質(本体)
NR
材質(リング)
SUS304
くさりの有無
なし
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様
水止め機能付
適合
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質
ステンレス
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無
なし
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質
(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
高さ(mm)
30.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
呼び径
40A
外径(Φmm)
63
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質
菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)
5
適合内径(Φmm)
79
寸法(Φ×高さH)(mm)
(排水口のフタ)79×5
使用温度(℃)
1~60
上径×下径×高さH(mm)
(止水フタ)84×80×9
アズワン品番
64-5153-97
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷