流し台 の 排水 口のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
172件の「流し台 の 排水 口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台 排水 口 部品」、「シンク排水口」、「シンク 排水 トラップ」などの商品も取り扱っております。
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質 ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム 使用温度(℃) 1~60 取付ねじ G11/2 取付穴径(mm) 116 はさみ込み厚さ(mm) 3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。 材質 ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm) 188 材質(本体) PP 使用温度範囲(℃) 1~60 外径(Φmm) 180 取付穴径(Φmm) 158(絞り段外径181) 適合排水口径(Φmm) 180
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所 材質 ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm) 212(238) 材質(本体) PP ねじ径 G2、G1-1/2 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×238(212) 外径(Φmm) 115 使用温度(℃) 1~60 ねじの呼び (取付)40、50 アズワン品番 64-5154-95
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
6,180 税込6,798
翌々日出荷

取外し可能な防臭装置付き
材質 PP、ステンレス 高さ(mm) 258.5 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 186 取付寸法(mm) 穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
5,198 税込5,718
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
当日出荷

BLタイプ
材質 PP、ステンレス 材質(本体) PP タイプ BLタイプ 外径(Φmm) 180 取付寸法(mm) 穴径:158、絞り段外径:181 入数 10/箱
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質 ポリプロピレン 適合 H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン 適合場所 キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様 水止め機能付 適合 G1 1/2樹脂製ナットに合います。 材質 ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び 40A 仕様 封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質 (本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプ オーバーフローなし 呼び径(A) 40
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質 PP、ステンレス タイプ オーバーフロー付 外径(Φmm) 186 取付寸法(mm) 穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び 40A 呼び径(A) 40 排水 外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様 ゴミカゴ付 高さ(mm) 38 材質(本体) ステンレス(SUS430) 呼び径 G1-1/2 外径(Φmm) 73 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質 ポリプロピレン 使用温度(℃) 1~60
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び 50A 仕様 封水深50mm 材質 ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm) 153.4 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 115 呼び径(A) 50 排水 外ネジG2 材質(フタ) ABS/SUS304 材質(フランジ) ABS/SUS304 入数 50 外ネジ オーバーフロー:なし
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)