流し台 排水栓のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
153件の「流し台 排水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し排水金具」、「排水 口 ゴム 栓」、「流し台 の 排水 口」などの商品も取り扱っております。
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様 ゴミカゴ付 高さ(mm) 38 材質(本体) ステンレス(SUS430) 呼び径 G1-1/2 外径(Φmm) 73 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質 ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃) 1~60 取付ねじ G11/2 取付ネジ径 G11/2 取付穴径(mm) 50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm) 0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷



1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び 40A 呼び径(A) 40 排水 外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品 Wリング付き 型番 (適合)TO-196/TO-197/TO-198 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様 水止め機能付 適合 G1 1/2樹脂製ナットに合います。 材質 ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm) 30.5 材質(本体) ステンレス(SUS304) 呼び径 40A 外径(Φmm) 63 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


取外し可能な防臭装置付き
材質 PP、ステンレス 高さ(mm) 258.5 材質(本体) PP タイプ オーバーフローなし 外径(Φmm) 186 取付寸法(mm) 穴径:163.5。絞り段外径:187
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質 ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃) 1~60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質 ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム 使用温度(℃) 1~60 取付ねじ G11/2 取付穴径(mm) 116 はさみ込み厚さ(mm) 3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。
材質 締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 表面処理 本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ) 真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質 ポリプロピレン 適合 H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン 適合場所 キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷