流し台 止水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
149件の「流し台 止水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク止水蓋」、「業務用シンク 蓋」、「排水 口 ゴム 栓」などの商品も取り扱っております。
1個
739 税込813
当日出荷

用途流しの排水口の上において水をためることができます。 使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。 適合内径(Φmm) 120
1個
469 税込516
当日出荷


ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質 NBR 直径(Φmm) 120 適合内径(Φmm) 120 アズワン品番 65-2070-50
1個
519 税込571
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。 換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。 水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。 長時間の完全止水はできません。 直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。 材質 NBR 直径(Φmm) 185 適合内径(Φmm) 185 アズワン品番 65-2070-51
1個
999 税込1,099
当日出荷

キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質 エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン 厚さ(mm) 18.5 高さ(mm) 18.5 内径(Φmm) 135・145・150 適合内径(Φmm) 135/145/150 使用温度(℃) 1~60 フタ外径(Φmm) 117.5 アズワン品番 64-5150-88
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷


シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm) 117.5 適合品番 H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
699 税込769
当日出荷

チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品 Wリング付き 型番 (適合)TO-196/TO-197/TO-198 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)TO-194・195用フタ
菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。
材質 ステンレス(SUS304)/ABS 径(Φmm) Φ117
1個
839 税込923
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SUGICO(スギコ)TO-298用A蓋
・蓋の中心につまみがついています。
適合 TO-298用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

キッチンシンクの水溜用フタです。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質 ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm) 9 適合内径(Φmm) 84 使用温度(℃) 1~60 上径×下径×高さH(mm) 84×80×9 アズワン品番 64-5153-96
1個
399 税込439
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質 詰金物:C360B 材質(本体) NR 材質(リング) SUS304 くさりの有無 なし
1個
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質 菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス 厚さ(mm) 5 適合内径(Φmm) 79 寸法(Φ×高さH)(mm) (排水口のフタ)79×5 使用温度(℃) 1~60 上径×下径×高さH(mm) (止水フタ)84×80×9 アズワン品番 64-5153-97
1セット
599 税込659
当日出荷

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)