- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 流し台 水切り 板のおすすめ人気ランキング
流し台 水切り 板のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新116件の「流し台 水切り 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク 渡し板」、「シンク調理台」、「水切り カバー」などの商品も取り扱っております。
セット内容
本体×1
材質
ステンレス、樹脂(縁部)
色
ステンレス素地
シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×330~545×20
材質
板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)
381
耐荷重(kg)
約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スチールシンクスペースをムダなく有効活用。
スライド式水切りまな板受け!!
コップ、トレーも置きやすいトレータイプ。
間口W×奥行D(mm)
100×359~563
材質
ABS樹脂・ステンレス
適合サイズ(mm)
(シンク)300~500
パイプ径(Φmm)
8
TKG品番
9-0798-0601
TKG品番(2017)
6-0711-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
嬉シンク/嬉シンクプラス用
色
シルバー
寸法(mm)
35×230×409
材質
ステンレス製
1個
¥10,000
税込¥11,000
6日以内出荷
丈夫なステンレス製のプレート付きシンクスライドラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のシンクスライドラック。プレート付き。シンクにあわせて伸縮可能。36~59.5cmまで対応しています。シンクのフチを有効活用
シンクのフチにフィット。作業スペースを確保できます。食材の水切りに!食器や野菜、果物などの水切りに便利です。プレートに、穴が開いておりますので、水を溜めにくくなっております。
すべり止め付き樹脂裏面にすべり止めがついていますので、滑りにくく、シンクを傷つけにくくなっております。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ご注意シンクの寸法をご確認のうえ、ご購入ください。
寸法(mm)
360×175×20
材質
パイプ・プレート:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)
370
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中段で使える水切りプレート。水切れのよいパンチング仕様です。
寸法(幅W×奥行D)(cm)
21.0×40.0
間口(mm)
210
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
シンク内を活用してキッチンスペースを広く使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×365~560×10
材質
本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコーンゴム
質量(g)
278
耐荷重(kg)
約3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マルチプレートVFMPU1、VFMPUの水切構造のプレート部です
1個
¥6,898
税込¥7,588
11日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
32.6
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き150の下地付きステンレス製水切りカバーです。
タイプ
左右ふさぎ、不燃材t12貼り
奥行(mm)
150
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質
アルミ
色
シルバー
シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。
シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。
たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。
用途置くスライド式パイプ棚
寸法(cm)
40~60×17×1.5
材質
本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂
耐荷重(kg)
3
収納時寸法(cm)
40×9×2.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スライドしてシンクにピッタリです。キッチンを広々活用できます。
材質
金属部:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
セット内容
本体×1
材質
ステンレス
色
ステンレス素地
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×445
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷