流し台樹脂のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
113件の「流し台樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 流し台」、「塩ビ流し台」、「ダブルシンク」などの商品も取り扱っております。
アズワン塩ビ流し台
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
グレー ホース長さ(m) 【排水】1 接続管内径(Φmm) 【排水】内径:38 槽深さ(mm) 182
1個
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様 屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品 水切りトレー、排水ホース 材質 (本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm) 約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg) 4.7 ミカゲ 耐荷重(kg) (シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様 【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き 寸法(mm) 【シンク】556×420×250(×2槽) 質量(kg) 約29 外寸(mm) 1200×500×900 アズワン品番 3-5344-02
1個
189,000 税込207,900
当日出荷

耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製の2槽式流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm) 900 間口(mm) 900 奥行(mm) 480 質量(kg) 約15 外寸(mm) 900×480×900H 呼称 N900型 口径(A) (排水)25ホースニップル・排水ホース3m付
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷

塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm) 900 奥行(mm) 500 高さ(mm) 970 仕様 完成品 トラスコ品番 460-0045 質量(kg) 31 槽深さ(mm) 190
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに 材質 レジンコンクリート
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに ミカゲ 材質 (本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別 蛇口付き
1台
155,000 税込170,500
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質 ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) -10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R) 流し台
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm) 900 奥行(mm) 500 仕様 排水口:25Aホースニップル・排水ホース3m付 深さ(mm) (シンク)150
1台
118,800 税込130,680
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新光化成塩ビ流し台
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。 排水ホース1.5m付です。
高さ(mm) 970 間口(mm) 600 奥行(mm) 500 仕様 オーバーフロー・完成品 トラスコ品番 460-0029 質量(kg) 21 グレー バックガード(奥行/高さ)(mm) 10×100 槽深さ(mm) 190
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別 蛇口無し
1台
135,000 税込148,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm) 800 仕様 脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品 ジャバラホース700mm 材質 ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質 (シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg) 約6.0 槽内寸法(mm) 438×400×220 棚板高さ(mm) 約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×500×780 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm) 約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm) 460 高さ(mm) 750 上板から下板までの高さ(mm) 530 材質(本体) SUS430 ホース長さ(cm) 70 槽寸法(mm) 530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm) 25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製の2槽式流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm) 900 間口(mm) 1200 奥行(mm) 450 質量(kg) 約18 外寸(mm) 1200×450×900H 呼称 N1200型 口径(A) (排水)25ホースニップル・排水ホース3m付
1台
219,800 税込241,780
31日以内出荷

塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm) 1200 奥行(mm) 500 高さ(mm) 970 仕様 完成品 トラスコ品番 459-9993 質量(kg) 40 槽深さ(mm) 190
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

外で洗い物ができるよう蛇口や物置台もついた流し台。 洗面台が汚れてしまうので洗いづらい靴などを外で洗うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×500×800 材質 ステンレス 質量(kg) 6.94
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷