- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 流し排水栓ホースのおすすめ人気ランキング
流し排水栓ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新101件の「流し排水栓ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン 蛇腹ホース」、「浴槽排水ホース」、「排水ホース サイズ」などの商品も取り扱っております。
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質
ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじ
G1-1/2
ねじ径
G1-1/2
呼び
40A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質
PVC、ABS、PP
接続方式
差込式
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径
G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質
PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径
G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び
40A/50A
最高使用温度(℃)
60
ホース外径(Φmm)
39
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質
ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)
60
流し台トラップ下の排水ホースです。
ホース内径30ミリ×外径34ミリ
ホース長さ1m
取付ネジサイズ G2
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途キッチン・台所
ホース長さ(m)
1
材質
塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
ねじ径
G2
使用温度(℃)
1~60
ホース寸法(内径×外径)(mm)
30×34
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
アズワン品番
64-5155-02
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
BL仕様流し台用、ネジ接続タイプ
最高使用温度(℃)
60
流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用
材質
PVC、ABS、PP
接続方式
ネジ式
接続径
(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
ねじ径
(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
・接続部はナット回転式です。
呼び
50A
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G2
ホース外径(Φmm)
34
二層式排水栓用の差し込み式接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。
材質
PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
M25L、排水ホース用の回転ナットです。
ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
材質
本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
ねじ径
G2
ねじ寸法
G2
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
1
ホース外径(Φmm)
34
外径(mm)
34
アズワン品番
65-0324-90
内径(mm)
30
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)
60
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質
塩化ビニール
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質
ABS樹脂
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
二層式排水栓用のねじ式接続タイプです。
材質
PVC、ABS、PP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷