流し排水金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
126件の「流し排水金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台 の 排水 口」、「排水金具」、「流し排水栓」などの商品も取り扱っております。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様 ゴミカゴ付 高さ(mm) 38 材質(本体) ステンレス(SUS430) 呼び径 G1-1/2 外径(Φmm) 73 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様 水止め機能付 適合 G1 1/2樹脂製ナットに合います。 材質 ステンレス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,180 税込6,798
翌々日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm) 30.5 材質(本体) ステンレス(SUS304) 呼び径 40A 外径(Φmm) 63 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質 ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム 使用温度(℃) 1~60 取付ねじ G11/2 取付穴径(mm) 116 はさみ込み厚さ(mm) 3.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。 材質 ステンレス、天然ゴム 使用温度(℃) 1~60 取付ねじ G11/2 取付ネジ径 G11/2 取付穴径(mm) 50(絞り段外径73ミリ) はさみ込み厚さ(mm) 0.7~1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


・簡易蓋付の排水金具です。
材質 締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 表面処理 本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ) 真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応 国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用 材質 PP、ステンレス
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm) 43.2 材質(本体) ステンレス(SUS304) 呼び径 50A 外径(Φmm) 78 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ナット回転式
仕様 ナット回転式 材質 PVC ねじ径 G1 1/2、G2兼用 呼び 40A/50A ホース内径(Φmm) 30 取付ねじ G1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm) 34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び 40A 呼び径(A) 40 排水 外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷