流し蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
123件の「流し蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口先端部品」、「蛇口」、「蛇口断熱キャップ」などの商品も取り扱っております。

先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。
用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターの5個入りです。 材質 塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂 使用温度(℃) 1~40
1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。 取付ねじ W26、山20 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 375-4031 材質 真鍮 高さ(mm) 75 質量(g) 68 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 万能水栓用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ先端径(Φmm) 17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ミニキッチン用の流し排水栓フタです。防臭・防虫用としてご使用ください。
用途排水栓用のフタとして
1個
439 税込483
当日出荷

配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質 黄銅(クロムメッキ) 形状 チーズ 寸法 13 パッキン ナシ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シャワー・泡沫切替。吐水口120°回転。食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
厚さ(mm) 5~30 ホース長さ(m) 1.1 取付穴径(Φmm) 35~39 取付穴径(mm) 35~39
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品 浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所 キッチン 対応カートリッジ JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ 壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 付属品 145mmパイプ付 ホース長さ(m) 1.45 機能 エコこま水栓 JIS規格 日本産業規格品 取付穴径(Φmm) 22~25 吐水口長さ(mm) 145 商品タイプ デッキタイプ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません) カウンターにもぐることなく上から一人で施工できます。 レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。 JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。 適合場所 キッチン 取付穴径(mm) 33~47 厚さ(mm) 5~30 奥行(mm) 301 幅(mm) 93 高さ(mm) 244 質量(g) 2300 対応水栓 水優先吐水/節湯C1 吐水口 泡沫 仕様 上面施工、分岐口付混合栓、分岐口360°回転 ハンドル形状 リングレバー 取付穴径(Φmm) 33~47
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質 (シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg) 約6.0 槽内寸法(mm) 438×400×220 棚板高さ(mm) 約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×500×780 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm) 約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格 日本工業規格品 ハンドル形状 三角ハンドル パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷