流星マーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「流星マーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マーカーランプ 車検対応」、「超流星マーカー led」、「流星ダウンライト」などの商品も取り扱っております。
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用 付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 94 質量(g) 約150 タイプ ボルトアース 規格 意匠登録:第4484753号 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約220 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 材質(レンズ) ガラス 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約220 取付ピッチ(mm) 60 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス 材質(リング) ABS LED使用数(個) 11
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 78 質量(g) 約130 タイプ ボルトアース 規格 特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm) 90×94 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 約140(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 定格電圧変動範囲 DC10~32V 材質(リング) ABS LED使用数(個) 9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V) DC12/24 付属品 フランジナットM4(2個) 材質 (本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 11 材質(本体) ABS 質量(g) 約42 タイプ コードアース 規格 意匠登録:第1350840号 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm) 96×45 コード長さ(m) 各200(0.5sq) 本体質量(g) 約42 定格電圧 DC V DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×45×26 コード長さ(mm) 約200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約42 取付ピッチ(mm) 70 定格電流(mA) (DC14V時)約40(DC28V時)約20 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 (本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個) 6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用 消費電力(W) 2 外径×高さH(Φmm×mm) 88×75 コード長さ(mm) 赤:270、黒:160 消費電流(mA) 200 取付ピッチ(mm) 61 ベース ABS樹脂(ニッケルメッキ) 照射角 広角 LED使用数(個) 12 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm) Φ88×高さ77 ねじピッチ(mm) 約60 動作電圧 DC10~36V 寸法(高さH×幅W)(mm) 77×80 LED使用数(個) 6 関連資料 配線方法(例)(0.4MB) 電球の種類 LED
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ! LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。 LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして 寸法(mm) 58×96×20 電球の種類 LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm) Φ87.5×80 質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) -30~60 規格 防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1) 定格電流(mA) 60 電球の種類 LED
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
付属品 取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 80 質量(g) 約130 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 150(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング) PP LED使用数(個) 3 防水性 IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃) -30~+70
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm) 60 消費電力(mA) 75 LED 2835SMD12pcs 関連資料 配線方法(例)(0.4MB) 直径×高さ(mm) 88×76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg) 0.157
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,588 税込1,747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。 質量(g) 約40 定格電圧(V) DC12/24 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 適合 本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質(本体) アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 規格 意匠登録:第1507662号 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 口金 BA15s 本体質量(g) 約40g 定格電圧 DC V DC12/24 材質(ベース) アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/個) 約40g 定格電圧変動範囲 DC10~32V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー ねじピッチ(mm) 70 寸法(縦×横×高さ)(mm) 46×85×32
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています
定格電圧(V) DC24 材質 レンズ/ガラス。本体/ABS。枠/EPDM 外径×高さH(Φmm×mm) 88×74.5
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。 レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。 広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。 歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。 結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm) 91×73 最大光度(cd) 300以下 取付ピッチ(mm) 60 LED寿命(時間) 約40000 LED使用数(個) 6 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様 環境負荷物質:ELV指令適用 材質 ベース(ABS)、レンズ(PMMA) 質量(g) 約120 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 90×80 レンズ色 イエロー LED色 イエロー 環境温度範囲(℃) -20~65 光束(Lm) 61.6~86.3 防水性 IP65
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V) DC24 口金 BA15s LED使用数(個) 11 適合 本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質 アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g) 約30 規格 意匠登録:第1258521号 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 本体質量(g) 約30 定格電圧 DC V DC24 質量(g/個) 約30 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。 付属品 電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個 適合 リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R 材質 本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス 質量(g) 約170 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 定格電流(A) 約0.5 コード長さ(mm) 約140(0.3sq) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm) 32×97×13 消費電流(mA) 約20 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。 ・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm) 50×44 ねじ寸法(mm) 30 ねじ径(Φmm) 4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)