- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 流線型回転灯のおすすめ人気ランキング
流線型回転灯のおすすめ人気ランキング
2025/11/22更新95件の「流線型回転灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散光式警光灯」、「停止灯」、「回転灯 LED電球」などの商品も取り扱っております。
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ
フラッシュ
電流(A)
1.0
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
12
閃光数(min-1[回/分])
220
高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。
シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。
ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)
12・24
仕様
マグネット保護プレート付き
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
130
高さ(mm)
147
質量(g)
850
コード長さ(m)
4
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質
グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)
約0.9
定格電圧(V)
DC12~24
コード長さ(m)
4.5
電球
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
大型の強力ゴムマグネットを使用しているため傷がつきにくく、急停止しても安定して回転します。
高輝度ハロゲン球を使用した視認性抜群の回転灯です。
色
青
トラスコ品番
854-7672
材質
ポリカーボネート樹脂グローブ
質量(g)
920
消費電力(W)
35
電源
シガーソケット
電源コード(m)
4
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)
141
高さ(mm)
131
奥行(mm)
184
電球
ハロゲン球
取扱説明書
取扱説明書(0.2MB)
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様
マグネット
幅(mm)
145
色
アンバー
高さ(mm)
150
質量(g)
1040
奥行(mm)
200
定格電圧(V)
DC12/24
コード長さ(m)
3.6
電球
LED
パターン
フラッシュ(15パターン)
取扱説明書
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの表示灯です。プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光(トリプルフラッシュ)します。"楽楽"の操作性。プラグ搭載のPUSHスイッチによりプラグの抜き差し不要で、手元での「点灯⇔消灯」や「全光⇔減光」切替に対応。スイッチにはインジケータを搭載していますので、動作状態の確認も可能です。
仕様
点滅回数・トリプルフラッシュ:133回/分(公差:±10%)
材質
グローブ部:ポリカーボネート樹脂
取付
ゴムマグネット取付
質量(g)
870
定格電圧(V)
DC12~24
耐水性
JIS D 0203-1994 S2
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ
フラッシュ
定格電力(W)
17
定格電圧(V)
24
閃光数(min-1[回/分])
220
電球
キセノン放電管
定格電圧(V)
DC12/24
トラスコ品番
850-0657
質量(kg)
0.9
色
橙
電球
LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
幅(mm)
182
高さ(mm)
130
質量(g)
約500
奥行(mm)
125
定格電力(W)
60
定格電圧(V)
DC12
電源コード(m)
(シガー):2
電球
12V 8W
材質(カバー)
ポリスチレン
取付け方法
底部マグネットタイプ
LEDタイプの流線型回転灯です。DC12V/24V兼用タイプの為、車両により使い分ける必要がありません。光源にLEDを使用しており、玉切れがなく長寿命というメリットがあります。外部突起規則対応品です。シガープラス部にON-OFFスイッチがあります。車のループなどに傷がつきにくいよう、ゴムマグネット式を採用しています。
用途工事車両用に。
質量(g)
770
電流(A)
0.422/0.266
電圧(V)
DC12V/24V
電源コード(m)
約4
保護等級
防雨型
光源
高輝度LED
回転数
120~140回/分
ヒューズ容量(A)
5
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)
回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300
プラグ
シガー:10Aヒューズ内蔵
コード長さ(m)
5
幅(mm)
125
高さ(mm)
130
奥行(mm)
180
定格電圧(V)
稼働:DC10~最大DC36
電球
LED
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。
IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。
使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
定格電圧(V)
DC12~24
形状
流線形
光源
LED
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
970
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番
EA983FS-52A
材質
グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)
145×200×140(H)
色
青
質量(g)
900
定格電圧(V)
DC12/24V兼用
コード長さ(m)
4.5
保護等級
IP65相当
光源
5WハイパワーLED球
光度(cd)
約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番
EA983FS-54A
材質
グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)
145×200×140(H)
色
緑
質量(g)
900
定格電圧(V)
DC12/24V兼用
コード長さ(m)
4.5
保護等級
IP65相当
光源
5WハイパワーLED球
光度(cd)
約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
材質
グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS
寸法(mm)
145×204×150(H)
色
青
質量(g)
約900
定格電圧(V)
DC12/24兼用
コード長さ(m)
約4.5
光源
ハイパワーLED 1W×12個
消費電流(A)
0.3
光度(cd)
約250(LED1個あたり)
アズワン品番
64-7982-73
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命
(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質
(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)
500(電池除く)
電源
単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS
寸法(mm)
145×204×150(H)
色
黄
質量(g)
約900
定格電圧(V)
DC12/24兼用
コード長さ(m)
約4.5
光源
ハイパワーLED 1W×12個
消費電流(A)
0.3
光度(cd)
約250(LED1個あたり)
アズワン品番
64-7982-72
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付)
(ON時にはランプが点灯します。)
DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。
5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
(マグネット部に保護シール付)
外突規制適合品
エスコ品番
EA983FS-53A
材質
グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ
寸法(mm)
145×200×140(H)
色
黄
質量(g)
900
定格電圧(V)
DC12/24V兼用
コード長さ(m)
4.5
保護等級
IP65相当
光源
5WハイパワーLED球
光度(cd)
約720
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷