浄水器 アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
152件の「浄水器 アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水器分岐アダプター」、「浄水器 接続 ホース」、「M24アダプター」などの商品も取り扱っております。
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質 ポリアセタール 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-5155-35
1セット
559 税込615
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用 材質 黄銅、ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm) 8
1個
879 税込967
当日出荷

M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質 POM アズワン品番 64-6493-62
1個
449 税込494
当日出荷

台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。 付属品 各メーカー対応アダプター付 トラスコ品番 381-3916 材質 ポリアセタール(POM) 高さ(mm) 33 質量(g) 25 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
789 税込868
当日出荷

1個
249 税込274
当日出荷

先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。 仕様 ネジなしパイプ 材質 ポリアセタール 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 アズワン品番 64-5157-30 取付ねじサイズ W22
1個
309 税込340
当日出荷

用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。 仕様 パッキン付き 材質 黄銅
1個
519 税込571
当日出荷


1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
809 税込890
当日出荷

丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質 黄銅
1個
439 税込483
当日出荷

取り付けかんたん小型浄水器。 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 各種アダプター付。 水道代の節約になります。
交換目安 3ヶ月(1日4L使用の場合) トラスコ品番 818-7384 質量(g) 132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×70×130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有) アズワン品番 64-6493-58
1個
659 税込725
当日出荷

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷

主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。 セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用 呼び 13 仕様 セラミック 適合 内径8mmホース用
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷