浄水器 フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
191件の「浄水器 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水フィルター」、「活性炭カートリッジフィルター」、「浄水器 活性炭」などの商品も取り扱っております。
抗菌性の銀添活性炭を使用することにより菌の繁殖を防ぎます。(銀添着処理済) C2・3は吸着速度が速いACFと吸着対象物が広いヤシ殻活性炭を使用しています。 P1は残留塩素除去能力に加えて溶解性鉛の除去能力に優れています。
ろ過機能 (遊離残留塩素)2.0mg/L(2.0ppm)、2MIB(カビ臭)/0.05mg/L(50.0ppb)、(CAT農薬)0.00005mg/L(50.0ppt)、(溶解性鉛)0.003mg/l(3.0ppb) 内径×外径(Φmm) 30×65 全長(mm) 250 材質 (内部コア)PP(ポリプロピレン)、(内外装不織布)PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)、(パッキン)シリコン JIS規格 JIS3201浄水器規格
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 52 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。 使用温度範囲(℃) 2~40 ろ過精度(μm) 約5 限界圧損(Mpa) △P=0.1以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の13項目除去。 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安 900L=3ヶ月(1日10L使用の場合) 材質 ABS樹脂 タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、溶解性鉛、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm) 10相当 使用温度範囲(℃) 2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛇口直結型「スーパーシリーズ」用カートリッジ。12項目除去の高除去タイプ。交換目安600L
交換目安 600L=2ヵ月(1日10L使用の場合) 浄水能力 遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム ろ過材の種類 活性炭・中空糸膜・イオン交換体 ろ過流量 1.6L/分
1箱(2個)
6,398 税込7,038
当日出荷

不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。 原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質 芯・糸/PP(ポリプロピレン)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。 強度と濾過性に優れています。
材質 PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 28 外径(Φmm) 63
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品 内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質 スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。 内径(Φmm) 28 外径(Φmm) 68 材質 ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃) 60 ろ過材の種類 ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa) 0.3 推奨交換差圧(MPa) 0.3
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品 ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 寸法(mm) Φ50×255 接続口径 PT1/4" 使用温度範囲(℃) 2~40 最大流量(L/min) 2 適合チューブ内径(Φmm) 6.35 標準流量(L/min) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250mm長のカートリッジフィルタに対応するローコストタイプのプラスチックハウジングです。
使用温度(℃) 40以下
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。 このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。 交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別 ポリアミド薄膜 最高使用圧力(MPa) 0.7 最高使用温度(℃) 45 除去率(%) 95~98
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他 井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程 水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa) フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃) 2~40 使用水 上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器 内径(Φmm) 30 外径(Φmm) 65 最高使用温度(℃) 60 使用温度(℃) 60以下 規格 塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7項目除去タイプ 塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安 600L=2ヵ月(1日10L使用の場合) 材質 ABS樹脂 タイプ 交換用カートリッジ 浄水能力 【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン ろ過材の種類 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) アズワン品番 65-0362-16
1箱(2個)
4,898 税込5,388
当日出荷

年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm) Φ115×302 使用水温(℃) 2~40 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 内径(Φmm) 84(Oリング) 常用使用圧力(MPa) 0.35以下 材質(Oリング) NBR(ニトリルゴム)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過 全長(mm) 250 内径(Φmm) 27 材質(フィルター) PP 外径(Φmm) 63 最高使用温度(℃) 80 推奨流量(L/min) 2以下 標準流量(L/min) 4以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 限界圧損(Mpa) (交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ 10インチ 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)