浄水器 ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
160件の「浄水器 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水器 接続 ホース」、「浄水器用パイプ」、「浄水器」などの商品も取り扱っております。
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調 透明 使用圧力(MPa) 0~0.6(at 20℃)。0~0.2(at 80℃) 材質 内層/2フッ化系フッ素樹脂。外層/ウレタン系エラストマー タイプ チューブタイプ 使用温度範囲(℃) -20~80 使用流体 薬品・インク・食品・飲料・粉体・水・油 特性 耐薬品
1本
379 税込417
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番 KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷


内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性 耐薬品
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m) 10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去 付属品 ピュリフリーシリーズ専用透明ホース 材質 本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン) 質量(kg) 0.67(満水時1.3) 交換目安 ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして) 常用使用圧力(MPa) 0.10~0.34 浄水能力 <JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%。<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇。<JIS S 3201(参考:細菌除去試験方法)により除去を確認>細菌除去率99.999%:〇 最大径×高さH(Φmm×mm) 109×172 ろ過流量 3.5L/分
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。 セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用 呼び 13 仕様 セラミック 適合 内径8mmホース用
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m) 1 使用圧力(MPa) 0~ 1.0 材質 内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)。外層:ウレタン系エラストマー。補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -20 ~ 80 使用流体 薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体 耐薬品性 ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン 特性 耐溶剤、耐薬品
1巻(1m)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用 材質 黄銅、ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm) 8
1個
879 税込967
当日出荷

仕様 浄水器水栓(ビルトイン形)用 タイプ 13物質除去タイプ 交換目安 約12ヵ月(20L/日使用の場合) 関連資料 適合本体品番リスト
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。 ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。 付属品 ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個 寸法(mm) Φ50×255 接続口径 PT1/4" 使用温度範囲(℃) 2~40 最大流量(L/min) 2 適合チューブ内径(Φmm) 6.35 標準流量(L/min) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ROメンブレンフィルターを単体で使用する場合の標準的なハウジングのセットです。 排水調節ニードルも付いていますので、実験等に便利です。
その他 耐圧1MPa以上、1/4インチのチューブをお使いください。 セット内容 ハウジング本体、排水調節ニードル、1/4インチチューブ青、白各1m、固定クリップ、接続ジョイント(PT1/8×1/4”)×3個、(PT1/4×1/4”)×3個 最高使用圧力(MPa) 0.8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ろ過工程 【例:水道水の場合】水道水→チューブ(別売)→活性炭フィルター入りハウジングもしくはケース一体型フィルター(別売)→チューブ→MRFC本体→チューブ→純水
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品 Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃) 4~45 最高使用圧力(MPa) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用 最大流量(L/min) 2 標準流量(L/min) 1
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。 ホース長さ(m) 1 使用圧力(MPa) 0~ 0.6 材質 内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)。外層:ウレタン系エラストマー 使用温度範囲(℃) -20 ~ 80 耐薬品性 アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル 特性 耐溶剤、耐薬品
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質 PVC 材質(補強材) ポリエステル糸 使用流体 空気・水 透明 使用温度範囲(℃) 0~50 特性 耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)