- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浄水器 分岐栓のおすすめ人気ランキング
浄水器 分岐栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新126件の「浄水器 分岐栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水 器 分岐 水 栓」、「食洗機水栓」、「浄水器分岐アダプター」などの商品も取り扱っております。
ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として
対応径(Φmm)
(ホース)内径:8×外径:12
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます
仕様
ワンタッチジョイント付
機能
緊急止水機能
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。
セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用
呼び
13
仕様
セラミック
適合
内径8mmホース用
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品
分岐用チーズ(MP965)1個同梱
機能
とめるゾウ付(緊急止水機能付)
JIS規格
日本産業規格品
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35-39
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付厚(mm)
最大30・最小5
ナショナル(National)ブランド。
各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用
材質
黄銅、ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)
8
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。
表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質
本体/青銅製クロームメッキ
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品
クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
材質
黄銅
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質
PBT
直径×高さ(mm)
110×264
TKG品番
9-0785-0701
TKG品番(2017)
6-0704-0501
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
食器洗い機や浄水器などに分岐できます。
ワンタッチジョイント付、緊急止水機能付きで安心!
機能
とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。
浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易に行えます。
二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)
(水・温水)0.98
材質(本体)
黄銅/クロームメッキ
寸法
W26-山20(上下)、G1/2(中央)
使用温度範囲(℃)
0~80
材質(パッキン)
NBR
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×65×50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷