- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 浄水器 水栓取付 部材のおすすめ人気ランキング
浄水器 水栓取付 部材のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新134件の「浄水器 水栓取付 部材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄水 器 分岐 水 栓」、「浄水器水栓」、「浄水器 接続 ホース」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
取付穴径(Φmm)
35~37
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
仕様
逆止弁
付属品
水栓本体のみ
JIS規格
日本工業規格品
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口120°回転、元止式
タイプ
クリック、セラミック、ナット式、銅管
取付穴径(Φmm)
33~35
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます
仕様
ワンタッチジョイント付
機能
緊急止水機能
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
主に浄水器へ分岐する場合に使用するバルブです。
セラミックハンドルなのでワンタッチで送水・止水できます。
用途キッチン用
呼び
13
仕様
セラミック
適合
内径8mmホース用
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番
KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様
逆止弁
付属品
水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格
日本工業規格品
きれいに施工!!キッチン用水栓本体から分岐せずに、食器洗乾燥機が設置できます。
付属品
分岐用チーズ(MP965)1個同梱
機能
とめるゾウ付(緊急止水機能付)
JIS規格
日本産業規格品
浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用
材質
黄銅、ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)
8
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ゴムホースに対応する分岐栓です。
用途分岐口付の給水栓や分岐ソケットに取り付け、リターン式浄水器の専用吐水口として
対応径(Φmm)
(ホース)内径:8×外径:12
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色
ニッケルクロムメッキ
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
呼び径
13mm
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
142
吐水口高さ(mm)
220
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
接続ねじ
W22山20、M24×1
主な用途
内ねじ水栓用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質
ABS樹脂
質量(g)
205(満水時315)
交換目安
3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
131×100×59
浄水能力
遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量
1.6L/分
最小動水圧
0.07MPa
材質(ろ材)
中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様
浄水器水栓(ビルトイン形)用
タイプ
13物質除去タイプ
交換目安
約12ヵ月(20L/日使用の場合)
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
用途一般地、寒冷地共用
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
119
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合
混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。