- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- 浄水器 活性炭のおすすめ人気ランキング
浄水器 活性炭のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新180件の「浄水器 活性炭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「活性炭 濾過」、「活性炭 浄水」、「浄水器」などの商品も取り扱っております。
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター
ろ過精度(μm)
10相当
使用温度範囲(℃)
2~40
安心・おいしい水がお手軽に飲める。スリムで冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収納。スピード浄水・片手で持ちやすいグリップ。トレビーノポット型なら互換性があるのでどのタイプのカートリッジにも交換可能
材質
(本体・ロート)AS樹脂、(フタ・カートリッジ)ポリスチレン
タイプ
トリハロメタン、塩素、カビ臭(2-MIB)除去タイプ
容量(L)
(浄水部)1.2
本体質量(g)
570(満水時:1675)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
157×103×282
浄水能力
【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン
ろ過材の種類
活性炭
適用可能カートリッジ
PTC.FJ(1個入り)、PTC.F3J(3個入り)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。
交換目安
1年
仕様
除去項目数:1
本体質量(kg)
1.9
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
流量(L/min)
10
ろ過材の種類
不織布、活性炭
対応カートリッジ
LOASC-0
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)
2~40
ろ過精度(μm)
約5
限界圧損(Mpa)
△P=0.1以上
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品
Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)
4~45
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。
ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。
重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に
トラスコ品番
111-3356
材質
ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)
タイプ
顆粒
メッシュ
20×50
危険物の類別
非危険物
1個(25kg)
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
65
最高使用温度(℃)
60
使用温度(℃)
60以下
規格
塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
種類
I形
交換目安
12か月以内
流量(L/min)
5
耐圧性(MPa)
1.75×1分間適合
最高使用温度(℃)
35
浄水能力
遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L
配管接続口径
G1/2
寸法(口径Φ×高さH)(mm)
104×245
使用可能給水圧力(MPa)
0.1~0.75
材質(ろ材)
不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
活性炭とフィルターでカルキ臭・鉄サビ・ゴミをカット!
一般丸型水栓(16/19mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。レバーを軽く動かすことでストレートとシャワーの切替が可能です。シャワー使用時には使用流量が約40%節水できます(メーカー測定値)。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様
取付られない水栓:先端部にふくらみのある17.5mmパイプ径の丸型水栓、角型や楕円型水栓、太口や特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製の内ネジ式泡沫水栓
材質
ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム、活性炭、不織布
ろ過流量
1.0L/分
対応水栓
一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。※付属のリングを先端部にセットし取り付けてください、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質
PBT
直径×高さ(mm)
110×264
TKG品番
9-0785-0701
TKG品番(2017)
6-0704-0501
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
特に塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルタです。 APC2は汎用的な粒状活性炭をブロック化したものです。FDは表面積の大きい繊維状活性炭を使用し、吸着力に優れています。 長寿命で遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
ろ過精度(μm)
10相当
長さ(mm)
250
耐熱温度(℃)
40
標準流量(L/min)
3.8(塩素90%除去)
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。
仕様
土壌浄化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×250×30
名称
無し
登録保証
無し
1袋(500g)
¥499
税込¥549
当日出荷
用途一般空気・ガス浄化用
仕様
粒子:4×8メッシュ
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)
20~30
標準流量(L/min)
8以下
使用温度範囲(℃)
2~40
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
交換時期が分かる、デジタルサイン搭載モデル。
大きく見やすいデジタルサインでカートリッジの交換時期を忘れず安心。さらに浄水口を簡単に外して洗えていつも清潔。
仕様
節水、外して洗えるキャップ
質量(g)
420(満水時)
タイプ
蛇口直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
72×112×138
浄水能力
遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
ろ過材の種類
活性炭・中空糸膜(ポリスルホン)・イオン交換体
対応カートリッジ
STC.VJ(1個入り)/STC.V2J(2個入り)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。1リットルあたり約2円のラーニングコスト。カルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、。様々な蛇口に装着することが可能です。 。【浄水能力】。遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
幅(mm)
83
高さ(mm)
74
奥行(mm)
67
本体質量(g)
185(満水時)
浄水能力
遊離残留塩素(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、CAT[農薬](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、テトラクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、トリクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)
ろ過材の種類
活性炭
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど
付属品
内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)
材質
スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質