- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 浅井戸用ポンプ 圧力スイッチのおすすめ人気ランキング
浅井戸用ポンプ 圧力スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「浅井戸用ポンプ 圧力スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸 ポンプ 圧力 スイッチ」、「圧力スイッチ」、「小型圧力スイッチ」などの商品も取り扱っております。
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します
使用流体
空気
接点仕様
1c接点
質量(kg)
0.5
スイッチ
マイクロスイッチ
周囲温度(℃)
5~60
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。
洗車に。
洗濯やお風呂にも。
水不足対策に。
付属品
抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個
型式
開放防滴形 (屋外カバー付)
極数
2
接続
フランジ接続
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×430
電動機
コンデンサ誘導電動機
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
最大吸上げ高さ(m)
8
構造(羽根車)
カスケード
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
CAC406
材質(羽根車)
CAC406
材質(主軸)
SUS420J2
構造(軸受)
玉軸受
関連資料
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体
空気および不活性ガス
接続口径
1/8
接点構成
1a
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60℃(凍結なきこと)
新Y字溝形状羽根車を採用。
(200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。
楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに
タイプ
自吸式(逆止弁内蔵)
電源コード(m)
2
機能
凍結防止
ケーシング
耐摩耗弾性ケーシング
運転音
49dB(※吸上高さ8m時)
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質
本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅
結線方式
リード線方式
リード線長さ(mm)
約500
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.83
表示圧力範囲(MPa)
0~1.0
使用温度範囲(℃)
5~60
質量(kg)
0.17
精度(%)
F.S.±3
圧力調整範囲(MPa)
0.1~0.83
誤差
調圧指針:±0.05Mpa
繰返し精度
±0.05Mpa(5~45℃)
応差(MPa)
0.07以下
接点方式
マイクロスイッチa接点(NO)
耐衝撃(m/s2)
9.8
取付方向
自由
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品
1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)
0.33
使用周囲温度(℃)
-20~70
流体温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。
水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。
流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。
小型軽量で静音・長寿命設計です。
RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水
受水槽からのポンプアップ
高架水槽からのブースタ用
浅井戸からの揚水用
その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
インペラ/CAC406(BC6)。主軸/SUS304。ケーシング/FC
制御方式
光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内型
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)。カバー/ホワイト。ベース/ブラック。その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8)
ポンプ
縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
(浅井戸用)全揚程-8mまで。(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用
仕様
セラミックヒーター付。全閉モータ付
材質
ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406
容量(L)
(アキュムレーター)1
制御方式
圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ
全閉外扇屋内形
運転方式
単独
電源コード(m)
2
塗装色
アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)
ポンプ
カスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液
清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所
屋内・屋外
吸込条件
吸込全揚程-8mから流込み5mまで
停止流量(L/min)
4
手元スイッチ採用
全閉モータ採用
自吸ケース樹脂化
水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)
材質(液体)
清水
液温(℃)
0~40
高さ(m)
【吹上】8
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位
Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~80(ただし、凍結なきこと)
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。
設定圧力になると信号をだします。
接続口径
G3/8
質量(g)
500
使用圧力(MPa)
0~0.8
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
耐圧力(MPa)
1
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
吸上高さが8m以内のところに使用可能。
蛇口の開閉にしたがって自動的に運転を起動・停止する自動運転式。
凍結を防ぐ自動保温装置付。
用途家庭用、業務用。
ご家庭の上水道用。
ご家庭の散水・洗車用。
付属品
抵抗スプリング×1、ストレーナ×1
型式
開放防滴形 (屋外カバー付)
質量(kg)
12.3
極数
2
消費電力(W)
200
接続
フランジ接続
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
374×402
電動機
コンデンサ誘導電動機
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~40(凍結のないこと)
最大吸上げ高さ(m)
4
構造(羽根車)
カスケード
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
CAC407
材質(羽根車)
CAC407
材質(主軸)
SUS303B
構造(軸受)
玉軸受
揚水量(L/min)
13(全楊程12mの時)
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。
圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ)
ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。
(IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの)
ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。
また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。
水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。
エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ)
6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。
また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。
砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。
過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。
また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用
付属品
アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー)
材質
インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13
容量(L)
(アキュムレータ)1
制御方式
周波数制御による吐水圧一定給水
モーター
センサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極
運転方式
単独
電源コード(m)
2
液性
清水0~40°(結露なきこと)
設置場所
屋内外兼用(標高1000m以下)
吸込条件
-8~5m
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
仕様
カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.4×29.1×31.0
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.15
形式
標準形
保護構造
IP40相当
接点構成
1ab
最高使用圧力(MPa)
0.8
配管方法
Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
エアおよび不活性ガス
目盛誤差
±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)
1.0
最小適合負荷
DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(但し凍結なきこと)
繰返し精度
±0.05MPa
応差(MPa)
0.05以下
無誘導負荷(A)
抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)
誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05