浅香工業 スコップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
171件の「浅香工業 スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剣スコップ小」、「練りスコップ」、「剣スコ」などの商品も取り扱っております。
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm) 970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。 種別 差込形/スコップ形 全長(mm) 1180 材質(頭) 頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP 質量(kg) 1.1 頭部:イエロー/柄部:ブラック 頭部長(mm) 410 頭部幅(mm) 先:340
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm) 915 仕様 JIS規格品 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 255 頭部板厚(mm) 1.45
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm) 910 仕様 JIS規格品 トラスコ品番 382-0149 質量(kg) 1.4 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 220 先幅(mm) 180 肩幅(mm) 170 頭部板厚(mm) 1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 種別 丸型 全長(mm) 970 質量(kg) 1.35 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 292 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.2
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途植樹・移植時の根切り・根回し作業。 その他、土木・舗装・造園・漁業・家庭園芸などにも幅広く使えます。 種別 丸型 全長(mm) 970 仕様 JIS規格品 トラスコ品番 382-0050 質量(kg) 1.8 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 292 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます。 パイプ柄はSUS304(18-8)ステンレスパイプを使用し、サビにくい。
形状 丸形 全長(mm) 815 仕様 JIS規格品 質量(kg) 1.1 材質(柄部) SUS304(18-8)ステンレスパイプ 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 222 肩幅(mm) 167 頭部板厚(mm) 1.45
1丁
3,598 税込3,958
8日以内出荷

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています 全長(mm) 970 仕様 特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き トラスコ品番 382-0092 質量(kg) 1.5 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 292 先幅(mm) 140 肩幅(mm) 150 頭部板厚(mm) 1.6
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています 仕様 JIS規格品 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部板厚(mm) 1.45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状 台形 全長(mm) 940 トラスコ品番 836-9930 質量(kg) 1.6 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 255 柄厚さ(mm) 1.2 先幅(mm) 105 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm) 1035 トラスコ品番 836-9933 質量(kg) 1.7 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 345 柄厚さ(mm) 1.2 先幅(mm) 125 頭部板厚(mm) 2.1 頭部肩幅(mm) 139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベルの小型タイプ
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪作業に 材質 (頭部)スチールパイプ、(柄部)スチール鋼管 長さ(mm) 頭部:280 全長(mm) 945 質量(kg) 1.7 板厚(mm) パイプ柄部:1.2 色温度(K) シャンパンゴールド 先幅(mm) 頭部:235 頭部板厚(mm) 1.45 頭部肩幅(mm) 210
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

硬い雪に最適。雪切れ抜群。 スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。 全長(mm) 1080 材質(頭) スチール製 質量(kg) 1.8 材質(柄部) 天然木 頭部長(mm) 400 頭部幅(mm) 先:295 頭部板厚(mm) 1.3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています 全長(mm) 970 質量(kg) 1.7 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 292 柄厚さ(mm) 1.2 頭部板厚(mm) 1.6 頭部肩幅(mm) 232
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

板厚を厚くした強力な作業用ショベル。
用途造園作業など 全長(mm) 970 質量(kg) 1.8 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 292 柄厚さ(mm) 1.2 肩幅(mm) 232 頭部板厚(mm) 1.7
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm) 970 仕様 JIS規格品 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール A柄 頭部板厚(mm) 1.6
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm) 1440 質量(kg) 4 トラスコ品番 382-0173 材質 スチール 穴径(Φmm) 135 頭部長(mm) 240 頭部板厚(mm) 2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別 角形 全長(mm) 815 質量(kg) 1.2 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 218 先幅(mm) 180 肩幅(mm) 167 頭部板厚(mm) 1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm) 935 トラスコ品番 485-0335 形状 丸形 質量(kg) 1.3 材質(柄部) スチール 材質(頭) スチール 頭部長(mm) 270 柄厚さ(mm) 1 肩幅(mm) 210 頭部板厚(mm) 1.2
1丁
2,198 税込2,418
3日以内出荷