- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 浴室カーテンレールのおすすめ人気ランキング
浴室カーテンレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,168件の「浴室カーテンレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユニットバス カーテンレール」、「カーテンパイプ」、「シャワーカーテン 棒」などの商品も取り扱っております。
軽量級レールの決定版です。
シリーズ
ウィンピア
色
ステンレス
材質(レール)
レール ステンレス:SUS430冷間圧延ステンレス、キャップ 本体:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ランナー プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス、ブラケット 本体:スチール、締め板:アセタール樹脂
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)
オレフィン系樹脂被覆金属板
ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品
リングフック9個。S字型フック9個
材質
EVA樹脂、ポリエチレン
色
アイボリー
使用温度(℃)
1~55
アズワン品番
64-5156-52
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
付属ビス有無
取付ビス付
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズ
C型
色
ステンレス
材質(レール)
SUS430冷間圧延ステンレス
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)
オレフィン系樹脂被覆金属板
エスコ品番
EA970KA-2
1個
¥3,350
税込¥3,685
当日出荷
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D40
トラスコ品番
457-4877
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
970
レール長さ(mm)
800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
カーブ半径(mm)
500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
適合
MDH(A)/MQH(A)/MSH/NJH/NJHDシリーズ
セット内容
2個セット、ビス込み
色
ホワイト
寸法(Φ×mm)
29×33
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは耐久性の高いカラ―鋼板製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
許容荷重(kg)
5
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色
ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理
パイプ:研磨
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合
D30
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合
ベンダー
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
30kg
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.5MB)
軽量級レールの決定版です。
シリーズ
ウィンピア
材質(レール)
アルミニウム合金 押出型材
用途ユニットバス用
仕様
フック付き
材質
EVAC
寸法(mm)
1350×1500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)
グレー
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
付属品
取付フック8個