- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 浴室まわり
- 浴室ドア INAXのおすすめ人気ランキング
浴室ドア INAXのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「浴室ドア INAX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「inax 風呂 ドア 部品」、「LIXIL 浴室 ドア」、「浴室 折戸」などの商品も取り扱っております。
仕様
内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合
木造
材質
アルミ形材
パネル
デザイン無し樹脂パネル
仕様
内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)
適合
木造
材質
アルミ形材
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)
2500
色
半透明
種類
エッジシール
適合ガラス厚(mm)
6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
セット内容
本体×1
材質
樹脂
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
色
ホワイト
材質
樹脂
仕様
間仕切り錠
色
ペールホワイト
種類
レバーハンドル
勝手
左右兼用
バックセット
32mm
対応戸厚(mm)
30(アルミ框)
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色
カスミ柄
材質
ポリスチレン
セット内容
本体×1
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ
V型
使用温度範囲(℃)
-5~40
主な用途
隙間用
粘着力(N/6.5mm)
5
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
階段やドア縁、柱などに対応できるよう、取り付け部が90度になっています。握り部はディンブルタイプのみです。
寸法(mm)
44×109×600(Φ30)
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
色
ホワイト系
適合シリーズ
浴室中折ドアSF型
セット内容
本体×1
材質
樹脂
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー