- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 浴室乾燥バーのおすすめ人気ランキング
浴室乾燥バーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「浴室乾燥バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック ランドリー パイプ」、「突っ張り棒 風呂」、「ハウステック ランドリーパイプ」などの商品も取り扱っております。
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質
ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色
ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理
パイプ:研磨
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
材質
注意ラベル:ユポタック#80
色
Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ
耐荷重(kg)
10
材質(ねじ部)
SUS304
材質(プラグ)
ポリアミド樹脂
材質(パッキン)
TPS+PP
材質(ブラケット)
ABS
材質(パイプ)
SUS304
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質
パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)
グレー
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
セット内容
ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)
材質
パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ
内径×外径(Φmm)
(筒)19×22
耐荷重(kg)
10
伸縮範囲(cm)
95~180
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。
セット内容
ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)
材質
ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂
耐荷重(kg)
10
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。
材質
パイプ:ステンレス。樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂。ネジ類:スチール
パイプ径(Φmm)
29.6
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×22×43
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)
32
材質
亜鉛ダイカスト、NBRゴム
付属品
取付ビス・キャップ
仕上
クロームメッキ
用途物干し
材質
(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)
(外)29、(中)25
材質(パイプ)
ステンレス巻きパイプ
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)
25
形状
U型ソケット
適合ねじ
(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ・研磨
形状
U型ソケット
付属品
SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否
可
材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
付属ビス有無
取付ビス付
耐荷重(N)
最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質
ハイインパクトスチロール
形状
U型ソケット
色
ホワイト
質量(g)
8
耐荷重(kg)
20
耐荷重(N/ペア)
196
アズワン品番
64-6789-72
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干し竿ホルダー。 洗濯物が多くて室内物干しが足りない!というお悩みを解決。浴室の好な位置に簡単取り付けできる便利なフック付きの物干し竿ホルダー。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約480
耐荷重(kg)
約6(1つあたり約3)
対応
対応可能な竿:直径3.5cmまでの竿、取り付け可能な壁面:マグネットの付く平らな壁面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×3.5×23
1組(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷