浴室照明 パッキンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
118件の「浴室照明 パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプパッキン」、「蓋ゴムパッキン」、「浴室照明」などの商品も取り扱っております。
1個
969 税込1,066
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
899 税込989
31日以内出荷

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
326 税込359
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
739 税込813
3日以内出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質 ポリカーボネート 直径(Φmm) 160 高さ(mm) 160 ねじ 外ネジ 口金 E26 取付場所 壁面取付 器具・セット 器具のみ 適合ホルダ H-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー) 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ランプ 白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質 ポリカーボネート 直径(Φmm) 140 高さ(mm) 160 ねじ 外ネジ 口金 E26 取付場所 壁面取付 器具・セット 器具のみ 適合ホルダ H-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー) 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ランプ 白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分 天然ゴム、SBR 厚さ(mm) 3 種別 フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃) -50~70 規格 10K 耐熱性 硬さ変化:+5。引張強さ変化率:-4%。伸び変化率:-13%。(70℃、70時間) 伸び(%) 250 引張強度(MPa) 3 硬さ(デュロメータA) 63 圧縮永久歪(%) 22(70℃、22時間)
1枚
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
599 税込659
3日以内出荷



1袋(4個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 直径(Φmm) 107 高さ(mm) 198 明るさ(W) 60 口金 E26 器具・セット セット品 取付ピッチ(mm) 66.7 調光の可否 不可 調色の可否 不可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類 コップ 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質 シリコンゴム
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)