浴室用スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「浴室用スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水スピーカー」、「ハイインピーダンススピーカー」、「野外用スピーカー」などの商品も取り扱っております。
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 スピーカー 100mmフルレンジ防水スピーカ 音圧レベル(dB) (出力)88 W/m 再生周波数帯域(Hz) 80~20kHz 使用温度範囲(℃) -10~+50 材質 本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ 埋込形 仕様 防水加工、防かび加工
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。 仕様 防水加工、防かび加工 材質 本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ 露出形 使用温度範囲(℃) -10~+50 再生周波数帯域(Hz) 95~20kHz 音圧レベル(dB) (出力)86 W/m スピーカー 100mmフルレンジ防水スピーカ
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 仕様 防水加工、防かび加工 材質 本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ 埋込形 使用温度範囲(℃) -10~+50 再生周波数帯域(Hz) 150~20kHz 音圧レベル(dB) (出力)85 W/m スピーカー 77mmフルレンジ防水スピーカ
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W) 45
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。 仕様 防水加工 材質 本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) 質量(kg) 2.9 タイプ 天吊形 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×152×146 インピーダンス 公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 再生周波数帯域(Hz) 85~13kHz 音圧レベル(dB) (出力)86 W/m スピーカー 120mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W) 45
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防滴露出形天井スピーカー
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。 配線余長を中に収納可能。 WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。 IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。 JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式 12cmコーン型 定格入力(W) 3、1(スイッチ切換式) 入力インピーダンス(Ω) 3.3k(3W)、10k(1W) 音圧レベル(dB) (出力)92(1m/1W) 周波数特性 140Hz~20kHz(-20dB) コネクタ 即結端子 N、R、C 各3極 適合電線 Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線 使用温度範囲(℃) -20~50 防塵防水性能 防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず) 寸法(mm) Φ222×80(背面スポンジ含まず) 質量(kg) 1.4 仕上 本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 スピーカー 100mmフルレンジ防水スピーカ 音圧レベル(dB) (出力)84 W/m 再生周波数帯域(Hz) 90~18kHz 使用温度範囲(℃) -10~+50 材質 本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂 アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) タイプ 埋込形 仕様 防水加工、防かび加工
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。 材質 本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) タイプ 埋込形 使用温度範囲(℃) -10~+50 再生周波数帯域(Hz) 80~20kHz 音圧レベル(dB) (出力)88 W/m スピーカー 100mmフルレンジスピーカ 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 本体:180×(18+50)
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水性 IPX4 寸法(mm) Φ180×120 質量(g) 約700 仕上 枠、ボディ:ABS 樹脂 オフホワイト、パンチングネット:ステンレス 周波数特性 180Hz~20kHz インピーダンス (定格)3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W) 音圧レベル(dB) (出力)88(1W/1m) スピーカー 3W 接続時:L 級 1W 接続時:M 級 取付穴寸法(mm) Φ150(最大50mmの厚さの天井材に対応)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性 M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。 8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。 パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm) (パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36 質量(g) 800 形式 密閉形 使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色) 周波数特性 150Hz~20kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω) 3.3k 音圧レベル(dB) (出力)89dB(1W/1m) スピーカー 8cmコーンスピーカー 定格入力(W) 3 指向性 W 音響パワーレベル(dB) 92(1W)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷


AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。 仕様 防水加工 材質 本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装) 質量(kg) 1.8 ブラック(B) タイプ 天吊形 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 197×139×144 インピーダンス 公称:6Ω(25W) 再生周波数帯域(Hz) 80~20kHz 音圧レベル(dB) (出力)84 W/m スピーカー 100mmフルレンジスピーカ 定格入力(W) 25(最大80)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

JIS C0920保護等級3級防雨形。 本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。 120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。 設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。 120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。 屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。 ●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
質量(kg) 1.2 形式 密閉形 使用温度範囲(℃) -20~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×180×203(取付金具含む) 仕上 エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色) 周波数特性 130Hz~15kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω) 2k、3.3k、10k、20k 音圧レベル(dB) (出力)90dB(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5dB(1m/0.5W)、94.5dB(1m/1W)、98.6dB(1m/3W)、100.7dB(1m/5W) スピーカー 10cmコーンスピーカー 定格入力(W) 5 指向性 X 音響パワーレベル(dB) 94(1W)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカー
用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など トラスコ品番 497-3577 セット内容 専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1 材質 バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム 幅(mm) 220 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 232.5 品名 ワイドレンジスピーカー 奥行(mm) 195
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様 コンポーネント:16cmコーン(LF) 付属品 取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg) 2.8 形式 2WAYバスレフ型 角度(°) 公称指向: 90×90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×308×219 音圧レベル(dB) 出力:90SPL(1W、 1m) コネクタ 2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様 IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω) 定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W) 周波数帯域(Hz) 再生:80-20k(-10dB) 許容入力 NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴 IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)12cm露出形天井スピーカー
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω) 3.3k、10k(スイッチ切換) 定格入力(W) 3 周波数特性 180Hz~15kHz(偏差20dB) 音圧レベル(dB) (出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W) スピーカー 12cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃) -20~+50 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(mm) Φ250×78 質量(g) 900 仕上 HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)