浴槽 すのこのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
95件の「浴槽 すのこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高床 スノコ」、「風呂底」、「風呂床」などの商品も取り扱っております。
浴室の段差がなくなるので安心して入浴ができ、「カラリ床」を採用したユニット式の浴室すのこ。 3種類のユニット幅から組み合わせることができます。また、長さをカットできるので洗い場にぴったり納まります。大がかりな改装工事は不要です。
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに 材質 ポリプロピレン(PP)再生樹脂 厚さ(mm) 50 質量(g) 770 幅×長さ(mm) 297×444 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 06 128 075
1個
1,880 税込2,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライトボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫なすのこです。 足部と板材が一体となっていますので取り扱いが容易で便利です。 アジャスターが取り付かないため凸凹な洗い場には不向きです。 高さは30から70mmまでのオーダーとなります。
材質 ボード : ポリスチレン アイボリー 高さ(mm) 30~70 参考質量(kg) 5.5(1000×500×50) サービス分類 オーダー・加工
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アズワン品番 1-3146-12 適合本体 WB-100SAM 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 1.2 槽内寸法(mm) - 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×155×45
1個
6,790 税込7,469
当日出荷

発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 30 質量(g) 330 寸法(cm) 40×60 耐熱温度(℃) 約100
1枚
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。 ブルー 幅(mm) 600 厚さ(mm) 49 材質 (シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)。(ダブルスペーサー)ナイロン
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質 天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ- クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO) 高さH(mm) 53~225 奥行D(mm) 700~1800 アジャスター調整範囲(mm) 53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25 間口W(mm) 700~1260 サービス分類 オーダー・加工
1台
78,980 税込86,878
9日以内出荷

1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
ブルー 材質 PE 外寸(mm) (最大)310×310×25、(組付)300×300×25 耐荷重(kg) 均等荷重で1枚当たり/200
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型した厚型スノコ構造 水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。 表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 600 高さ(mm) 36 使用場所 浴室
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプにプラスチックをコート↓フレームなので丈夫で軽く、また錆びにくく衛生的です。 お湯の中へは自重で沈みますので、吸盤が付かない浴そうでもご使用できます。 足は、すべりどめゴム仕様のアジャスターで、高さ調節ができます。
材質 (フレーム)ステンレスパイプイレクター、(マット)EVA樹脂、ABS樹脂 質量(kg) 3.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45×35×15
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で低床用(フレームなし)やフレームにイレクターパイプを使うこともできる便利なすのこです。 エコボードすのこは、ポリスチレンを素材とした軽くて丈夫な発泡板すのこです。 シャワーキャリーが乗り入れても表面がささくれ立つことのない丈夫なすのこです。 凸凹な形状の洗い場にもアジャスターで対応できます。 高さは63ミリからのオーダーとなります。
材質 フレーム : イレクター、ボード : ポリスチレン 高さ(mm) 63~500 参考質量(kg) 7.0(1000×500×63) サービス分類 オーダー・加工
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り 材質 ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 296 幅(mm) 296 厚さ(mm) 48 質量(g) 650 防炎性能試験番号 EO.010269 耐荷重(kg/cm2) 17.3
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ぬめりにくい樹脂製です。裏面にスベリ止めがついています。抗菌・防カビ加工済。木目調でゆったり気分バスタイム、お風呂スノコ。
材質 本体:ポリスチレン、足底:エラストマー 質量(g) 約2220 耐熱温度(℃) 約70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約500×800×30 使用場所 脱衣所 アズワン品番 64-9289-22
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷

50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室・浴槽内など、すべりやすい足元に敷いてすべりを防ぐ。天然ゴム使用。着脱ラクラク固定式大型吸盤。すべり止め効果の高いエンボス加工。ソフトな肌ざわり。水はけバツグン。本品は、材質に「天然ゴム」を使用した商品です。 使い始めは天然ゴム特有のニオイがする場合がありますが、使用されているうちに軽減します。ゴム臭が強いと感じる方は、日光の当たらない風通しの良いところで2~3日陰干ししてください。また、天然ゴムの性質により照明や日光下では乾燥し、劣化の原因となりますので、日陰で保管するようにしてください。アレルギーが気になる方は使用をお控えください。
材質 天然ゴム ブルー 質量(g) 650 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約350×760×5 アズワン品番 64-9287-98 TKG品番 9-2477-0701
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1枚
4,798 税込5,278
当日出荷

いろんなシーンに使える木製すのこ。 滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。 園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。 天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。
材質 天然木(スプルース) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 約280×560 規格 NO.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
5,130 税込5,643
翌日出荷